Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

pH-Meter Greisinger G 1500 - 609850


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-108368
Hersteller:
     Greisinger
Herst.-Nr.:
     609850
EAN/GTIN:
     4058175098502
Dokumentation - Datenblatt GE 114 WD
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Batterie-pH-Meter
Labor-pH-Messgerät
Labor-pH-Meter
Messgerät pH
  • Wasserdichtes pH-Meter
  • Mit pH-Elektrode GE 114 WD
  • Messbereich: 0...14 pH
  • Anzeige: LCD 3-zeilig mit Hintergrundbeleuchtung
  • Stromversorgung: 2 x AA-Batterien (im Lieferumfang enthalten)
  • Material Gehäuse: ABS
  • Maße Gehäuse: 108 x 54 x 28 mm
  • Schutzart: IP65/IP67
  • Kabellänge: 1 m
  • Elektrodenanschluss: BNC
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
pH-Meter
Funktionen:
pH-Messung
Fühler:
pH-Elektrode
Messbereich:
0...14 pH
Spannungsversorgung:
Batterien 2 x AA
Werkstoff Gehäuse:
ABS
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Umgebungstemperatur max.:
50 °C
Schutzart:
IP65/IP67
Zulassungen:
CE
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 97,105*
€ 122,695*
Lager 1454
4
Frei Haus
ab € 114,10*
€ 143,36*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,36*
€ 170,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,07*
€ 169,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,17*
€ 162,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,47*
€ 150,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,10*
€ 135,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.