Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hygro-/Thermometer Greisinger GFTH 200 - 600249


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-108366
Hersteller:
     Greisinger
Herst.-Nr.:
     600249
EAN/GTIN:
     4058175002493
Dokumentation - Datenblatt
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Thermo-Hygrometer
Thermohygrometer
thermo hygrometer
  • Hygro-/Thermometer
  • Funktion: Messung Temperatur/Luftfeuchte
  • Messbereich: -25...70 °C/0...100 % r.F.
  • Anzeige: LCD 4 1/2-stellig mit Hintergrundbeleuchtung
  • Stromversorgung: 9 V -Batterie (im Lieferumfang enthalten)
  • Material Gehäuse: ABS
  • Maße Gehäuse: 106 x 67 x 30 mm
  • ISO-Kalibrierungsschein auf Anfrage
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Hygro-/Thermometer
Funktionen:
Luftfeuchtemessung | Temperaturmessung
Messbereich:
0...100 % r.F. | -25...70 °C
Spannungsversorgung:
Batterie 9 V
Werkstoff Gehäuse:
ABS
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
70 °C
Zulassungen:
CE
Weitere Suchbegriffe: Handmessgeräte, Temperaturmessgeräte, Greisinger
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 175,51*
€ 216,54*
Lager 1454
2
Frei Haus
ab € 206,74*
€ 253,74*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,74*
€ 301,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,32*
€ 299,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,33*
€ 280,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,93*
€ 267,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,74*
€ 246,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.