Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermometer Greisinger G 1200-GTF300-GE - 482586


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-108361
Hersteller:
     Greisinger
Herst.-Nr.:
     482586
EAN/GTIN:
     4058175692564
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Dokumentation - Datenblatt
Dokumentation - Datenblatt GTF 300
Suchbegriffe:
Einstech-Thermometer
Einstechthermometer
Einstich-Thermometer
Einstichthermometer
  • Thermometer
  • Mit Drahtfühler GTF 300 (-65...300 °C)
  • Funktion: Temperaturmessung
  • Für Einstich- und Oberflächenmessungen
  • Messbereich: -65...1.200 °C
  • Messzyklen: ca. 3/s
  • kalibrierbar/rückführbar
  • Anzeige: LCD 3-zeilig mit Hintergrundbeleuchtung
  • Stromversorgung: 2 x AA-Batterien (im Lieferumfang enthalten)
  • Material Gehäuse: ABS
  • Maße Gehäuse: 108 x 54 x 28 mm
  • Schutzart: IP40
  • Fühleranschluss: NST1200 Mini-Flachstecker
  • ISO-Kalibrierungsschein auf Anfrage
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Thermometer
Funktionen:
Temperaturmessung
Fühler:
Drahtfühler
Messbereich:
-65...1200 °C
Messbereich Fühler:
-65...300 °C
Spannungsversorgung:
Batterien 2 x AA
Werkstoff Gehäuse:
ABS
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Umgebungstemperatur max.:
50 °C
Schutzart:
IP40
Zulassungen:
CE
Weitere Suchbegriffe: Kern-Thermometer, Kernthermometer, greisinger einstechthermometer, einstech thermometer, Handmessgeräte, Temperaturmessgeräte, Greisinger
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 76,83*
€ 96,17*
Lager 1454
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 91,03*
€ 112,06*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,06*
€ 133,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,48*
€ 132,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,49*
€ 126,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,79*
€ 124,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,03*
€ 108,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Greisinger
600522
ab € 88,39*
Zubehör
Greisinger
600072
ab € 14,69*
Zubehör
Greisinger
602554
ab € 16,34*
Zubehör
Greisinger
600516
ab € 40,875*
Zubehör
Greisinger
600518
ab € 43,33*
Zubehör
Greisinger
601483
ab € 21,68*
Zubehör
Greisinger
600490
ab € 82,63*
Zubehör
Greisinger
600486
ab € 66,305*
Zubehör
Greisinger
600496
ab € 75,14*
Zubehör
Greisinger
600502
ab € 39,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.