Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solid-State Koppelrelais NOVUS SSR-4840 - 8824011040


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-107984
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     8824011040
EAN/GTIN:
     7898427120783
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Dokumentation - Datenblatt
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Interface-Relais
Interfacerelais
Koppelrelais
interface relais
  • Solid-State Koppelrelais
  • Laststrom: 40 A
  • Schaltspannung: 4...32 V DC
  • Spannung max.: 480 V AC
  • Schaltfrequenz: 47...70 Hz
  • Interner Snubber für dv/dt-Schutz
  • Schalten im Nulldurchgang
  • Anzeige: Status-LED
  • Anschluss: Schraubklemmen
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Koppelrelais
Betriebsanzeige:
LED
Grenzdauerstrom:
40 A
Schaltspannung max.:
32 V DC
Breite:
44 mm
Höhe:
58 mm
Tiefe:
33 mm
Anschluss:
Schraubklemmen
Betriebstemperatur min.:
-30 °C
Betriebstemperatur max.:
80 °C
Zulassungen:
CE | UKCA
Weitere Suchbegriffe: Solid-State Koppelrelais
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,88*
€ 45,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,41*
€ 39,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,37*
€ 38,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.