Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steuereinheit mit Prozessanzeige VEGA VEGAMET 342 MET342.XXXX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-107901
Hersteller:
     Vega
Herst.-Nr.:
     CR - 222 2BP
EAN/GTIN:
     4250738130333
Dokumentation - Datenblatt
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Prozessanzeige
prozessanzeige
  • Steuereinheit mit Prozessanzeige
  • Eingänge: 2 x 4-20 mA (aktiv/passiv)
  • Ausgänge: 3 x Relais (1 x Störmelderelais konfigurierbar)/2 x 4-20 mA
  • Mit Speisetrenner
  • Schnittstellen: Bluetooth
  • Anzeige: LCD mit Hintergrundbeleuchtung
  • Bedienung: Dreh-Druckknopf/Smartphone oder Tablet (iOS/Android - kostenlose App)/PC (Windows - PACTware/DTM)
  • Schutzart: IP20
  • Anschluss: Schraubklemmen
  • Montage: Schalttafeleinbau (Tafelausschnitt 92 x 92 mm)
  • Inkl. 2 x Spannelement
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Steuereinheit mit Prozessanzeige
Funktionen:
Prozessanzeige | Prozessregelung
Anzeigebereich:
-9999999...9999999
Eingänge:
2 x 4-20 mA
Ausgänge:
2 x 4-20 mA | 3 x Relais
Betriebsspannung:
100...230 V AC/24...65 V DC (-15/+10 %)
Breite:
111 mm
Höhe:
96 mm
Tiefe:
150,8 mm
Tafelausschnitt:
92 x 92 mm
Montage:
Schalttafeleinbau
Anschluss:
Schraubklemmen
Werkstoff:
PA 66 | PC | PE
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Schutzart:
IP20
Schnittstellen:
Bluetooth
Zulassungen:
CE | cULus | EAC | RCM | UKCA
Weitere Suchbegriffe: Feldanzeige, Endress+Hauser, WIKA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 576,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 664,62*
€ 790,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 649,41*
€ 772,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 607,52*
€ 722,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 596,16*
€ 709,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 576,03*
€ 685,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.