Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Speisetrenner VEGA VEGATRENN 141 TRENN141.ACXXKBX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-107866
Hersteller:
     Vega
Herst.-Nr.:
     DE113850968
EAN/GTIN:
     4250738129832
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Dokumentation - Datenblatt
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Isolationsverstärker
Trennverstärker
vega trennverstärker
trennverstärker
  • Speisetrenner
  • 1-kanalig
  • Eingangssignal: 4-20 mA
  • Ausgangssignal: 4-20 mA (aktiv)
  • Betriebsspannung: 24...230 V AC/24...65 V DC (-15/+10 %)
  • Schnittstellen: HART
  • Anschluss: Schraubklemmen
  • Montage: Tragschiene DIN 35
  • ATEX-Zulassung
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Speisetrenner
Kanäle:
1
Versorgungsspannung:
24...230 V AC/24...65 V DC (-15/+10 %)
Eingangssignalart:
Strom
Eingangssignal Strom:
4-20 mA
Ausgangssignalart:
Strom
Ausgangssignal Strom:
4-20 mA
Breite:
20 mm
Höhe:
111 mm
Tiefe:
113 mm
Montage:
Tragschiene DIN 35
Anschluss:
Schraubklemmen
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Schutzart:
IP20
Schnittstellen:
HART
Zulassungen:
ATEX | CE | cULus
Weitere Suchbegriffe: Signalwandler, WAGO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 183,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,66*
€ 276,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,99*
€ 274,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,75*
€ 251,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,36*
€ 239,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,64*
€ 218,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 2,34*
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 3,874*
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
ab € 2,97*
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 4,925*
Zubehör
Phoenix Contact
1207650
ab € 2,64*
Zubehör
Phoenix Contact
1207639
ab € 1,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.