Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Sensoren
>
Durchflusssensor
>
Artikel
Durchflusssensor mit dynamischer Blende Honsberg LABO-XF-I008GMQ006VONS
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1454-107576
Hersteller:
Honsberg
Herst.-Nr.:
LABO-XF-I008GMQ006VO
EAN/GTIN:
4058175431361
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Durchflusssensor
Strömungs-Sensor
durchflusssensor
Durchflusssensor
Medium: Wasser
Messbereich: 0,4... 6 l/min
Messgenauigkeit: ± 3 %
Druckfestigkeit: max. 16 bar
Medientemperatur: 0...70 °C
Prozessanschluss: G 1/4 Innengewinde
Ausgang: 4-20 mA
Spannungsversorgung: 10...30 V DC
Material Dichtung: FKM
Anschluss: M12 Steckverbindung
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Durchflusssensor mit dynamischer Blende
Messbereich:
0,4...6 l/min
Messbereich (l/min) max.:
6 l/min
Einsatzbereich:
Wasser
Betriebsspannung min.:
10 V
Betriebsspannung max.:
30 V
Spannungsart:
DC
Anzahl Ausgänge:
1
Ausgang 1:
4-20 mA
Druckfestigkeit:
16 bar
Prozessanschluss:
G 1/4 Innengewinde
Anschluss:
Stecker M12 (4-polig)
Werkstoff in Kontakt mit dem Medium:
Edelstahl (1.4301) | PPS | FKM | Messing, vernickelt
Umgebungstemperatur min.:
0 °C
Umgebungstemperatur max.:
70 °C
Mediumstemperatur min.:
0 °C
Mediumstemperatur max.:
70 °C
Schutzart:
IP67
Zulassungen:
CE
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 1454
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
durchflusssensoren
,
durchflussmesser
,
durchflussmessung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 286,08*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,08*
€ 340,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,52*
€ 326,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,17*
€ 295,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,79*
€ 287,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,64*
€ 270,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
M12 Sensorleitung ifm electronic EVC001
ifm electronic
EVC001
€ 15,12*
Zubehör
M12 Sensorleitung ifm electronic EVC002
ifm electronic
EVC002
€ 17,41*
Zubehör
M12 Sensorleitung ifm electronic EVC003
ifm electronic
EVC003
€ 21,29*
Zubehör
M12 Sensorleitung ifm electronic EVC004
ifm electronic
EVC004
€ 15,13*
Zubehör
M12 Sensorleitung ifm electronic EVC005
ifm electronic
EVC005
€ 17,47*
Zubehör
M12 Sensorleitung ifm electronic EVC006
ifm electronic
EVC006
€ 21,22*
Zubehör
M12 Sensorleitung ifm electronic EVC008
ifm electronic
EVC008
€ 20,48*
Zubehör
M12 Sensorleitung ifm electronic EVC009
ifm electronic
EVC009
€ 24,42*
Zubehör
M12 Sensorleitung ifm electronic EVT004
ifm electronic
EVT004
€ 19,63*
Zubehör
M12 Sensorleitung ifm electronic EVT007
ifm electronic
EVT007
€ 22,51*
Zubehör
Phoenix Contact 1424655 Drahtverbinder
Phoenix Contact
1424655
€ 6,46*
Zubehör
Phoenix Contact 1424656 Drahtverbinder
Phoenix Contact
1424656
€ 6,51*
Zubehör
Phoenix Contact 1424668 Drahtverbinder
Phoenix Contact
1424668
€ 12,36*
Zubehör
Phoenix Contact 1424669 Drahtverbinder
Phoenix Contact
1424669
€ 14,65*
Zubehör
Phoenix Contact 1641688 Drahtverbinder M12 Schwarz, Edelstahl
Phoenix Contact
1641688
€ 6,98*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.