Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitszuhaltung Pilz 570403 - PSEN ml b 2.1 switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-107285
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     570403
EAN/GTIN:
     4250738126671
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Zulassungen/Konformitäten - TÜV
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Codierte Sicherheitsschalter
Magnetische Sicherheitsschalter
Mechanischer Sicherheitsschalter
mechanischer sicherheitsschalter 24...
  • Mechanische Sicherheitszuhaltung
  • Zuhaltekraft: 7.500 N
  • PL/Kategorie nach ISO13849-1: PL e/Kat. 4
  • Ausgangsart: 2 x OSSD/1 x Meldeausgang
  • RFID-Codierung: vollcodiert
  • Rastkraft: 30 N
  • Anzeige: LED-Zustandsanzeige
  • Power Reset
  • Versorgungsspannung: 24 V DC (+20/-20 %)
  • Ausgangsstrom max.: 100 mA
  • Anschluss: Stecker M12 (8-polig)

     

    ***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Mechanische Sicherheitszuhaltung
Baureihe:
PSENmlock
Zuhaltekraft:
7500 N
Codierung:
vollcodiert
Betätiger:
nein
Permanentmagnet:
ja
Permanente Rastkraft:
30 N
Anzeige:
LED
PL/Kategorie (ISO13849-1):
PL e/Kat. 4
SIL (IEC 61508):
SIL 3
Zulässige Gebrauchsdauer TM:
20 Jahre
Lebensdauer mechanisch (typisch):
1000000 Zyklen
Betriebsspannung min.:
19,2 V
Betriebsspannung max.:
28,8 V
Spannungsart:
DC
Nennstrom:
500 mA
Ausgangsart:
2 x OSSD
Ausgangsstrom max.:
100 mA
Betriebsleistung:
2,4 W
Breite:
40 mm
Tiefe:
40 mm
Länge:
217,2 mm
Anschluss:
Stecker M12 (8-polig)
Kabellänge:
0,23 m
Werkstoff Gehäuse:
Edelstahl
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
55 °C
Schutzart:
IP67
Normen:
EN IEC 62061 | EN ISO 13849-1:2015
Zulassungen:
CE | cULus | EAC | FCC | TÜV | UKCA
Weitere Suchbegriffe: mechanischer sicherheitsschalter, mechanischer sicherheitsschalter pilz, Sicherheitszuhaltungen, Pilz
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 292,81*
€ 345,54*
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 294,98*
€ 348,51*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 326,80*
€ 380,66*
Lager 1454
72
Frei Haus
ab € 347,80*
€ 402,34*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 422,38*
€ 481,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 402,34*
€ 478,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 391,90*
€ 466,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 370,04*
€ 440,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 358,36*
€ 426,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 347,80*
€ 413,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1522600
ab € 12,31*
Zubehör
Phoenix Contact
1520372
ab € 21,35*
Zubehör
Phoenix Contact
1522639
ab € 12,31*
Zubehör
Phoenix Contact
1520369
ab € 14,92*
Zubehör
Phoenix Contact
1522642
ab € 14,84*
Zubehör
Phoenix Contact
1522655
ab € 21,31*
Zubehör
Pilz
570481
ab € 52,40*
Zubehör
Pilz
570460
ab € 50,05*
Zubehör
Pilz
570471
ab € 97,43*
Zubehör
Pilz
570475
ab € 107,56*
Zubehör
ifm electronic
E12168
ab € 22,56*
Zubehör
Pilz
570490
ab € 34,33*
Zubehör
Pilz
570476
ab € 36,31*
Zubehör
Murrelektronik
7000-17321-0000000
ab € 17,16*
Zubehör
Murrelektronik
7000-17331-0000000
ab € 14,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.