Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IP65/IP67 Unmanaged Ethernet Switch TERZ SPARK-XS41Q-31010 - 431410210


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-106998
Hersteller:
     TERZ
Herst.-Nr.:
     431410210
EAN/GTIN:
     4260595550793
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Montageanleitung
CAD-Daten - Zeichnung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
industrie-switch 4 port
industrie switch
  • Unmanaged Industrial Ethernet Switch
  • Fast Ethernet 4 Ports M12 D-kodiert (PoE) 10/100 Mbit/s
  • Full Gigabit Ethernet 1 Port M12 X-kodiert 10/100/1000 Mbit/s
  • Eingangsspannung: 16,8-30 V DC
  • Betriebstemperatur: -40...70 °C
  • Schutzart: IP65/IP67
  • Gehäuse Werkstoff: Aluminium vernickelt/Edelstahl
  • M6 Bohrungen für Wandmontage
  • Maße (B x H x T): 65 x 135 x 29,8 mm
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Ethernet Switch
Ports:
5 x M12
Switch-Typ:
unmanaged
Anzahl Ports (Kupfer):
5
Ethernet-Typ:
Fast Ethernet | Full Gigabit Ethernet
Datenrate (Kupfer):
10/100 Mbit/s | 10/100/1000 Mbit/s
Kabeltyp (Kupfer):
Twisted Pair, 0,14...0,22 mm², CAT 5 (100 m)
Profinet:
ja
Ethernet/IP:
ja
Power over Ethernet:
PoE/PoE+
Eingangsspannung min.:
16,8 V DC
Eingangsspannung max.:
30 V DC
Breite:
65 mm
Höhe:
135 mm
Tiefe:
29,8 mm
Montageart:
Schraubmontage
Anschlussart:
M12 Steckverbinder
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium vernickelt, Edelstahl
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Betriebstemperatur max.:
70 °C
Schutzart:
IP65/IP67
Übertragungsstandard:
IEEE 802.3 10Base-T | IEEE 802.3ab 1000Base-T | IEEE 802.3u 100Base-TX
Zulassungen:
CE | DIN EN 50155 | DIN EN 60950-1
Weitere Suchbegriffe: industrie-switch terz, Fast Ethernet Switches PoE/PoE+
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 624,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 700,21*
€ 833,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 687,86*
€ 818,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 672,20*
€ 799,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 657,87*
€ 782,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 624,12*
€ 742,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix
1411068
ab € 10,14*
Zubehör
Phoenix
1411071
ab € 10,51*
Zubehör
Phoenix
1641688
ab € 5,25*
Zubehör
Phoenix
1641756
ab € 5,24*
Zubehör
Phoenix
1641772
ab € 5,25*
Zubehör
Phoenix
1681143
ab € 6,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1411043
ab € 20,10*
Zubehör
Phoenix Contact
1411044
ab € 19,95*
Zubehör
Phoenix Contact
1411066
ab € 10,09*
Zubehör
Phoenix Contact
1411069
ab € 10,51*
Zubehör
Phoenix Contact
1414586
ab € 25,14*
Zubehör
Phoenix Contact
1414587
ab € 26,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1424655
ab € 4,86*
Zubehör
Phoenix Contact
1424656
ab € 4,83*
Zubehör
Phoenix Contact
1424668
ab € 9,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.