Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prozesstransmitter Endress+Hauser RMA42-AAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-106828
Hersteller:
     Endress+Hauser
Herst.-Nr.:
     RMA42-AAC
EAN/GTIN:
     4250738124554
Dokumentation - Datenblatt
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Prozessanzeige
prozessanzeige
  • Prozesstransmitter
  • 5-stellig mit Bargraph und Hintergrundbeleuchtung
  • Eingang: 1 x universal (I/V/R/RTD/TC)
  • Ausgang: 1 x analog (I/V)/2 x Relais
  • Maße: 45 x 115 x 118 mm
  • Spannungsversorgung: 20…250 V AC/DC
  • Bedienung: Tasten/PC
  • Montage: Tragschiene DIN 35
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Prozesstransmitter
Anzeigebereich:
LCD-Anzeige Hintergrundbeleuchtung
Eingänge:
universal
Ausgänge:
0-10 V | 2 x Relais | 4-20 mA
Betriebsspannung:
20...250 V AC/DC
Breite:
45 mm
Höhe:
115 mm
Tiefe:
118 mm
Montage:
Tragschiene DIN 35
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Schutzart:
IP20
Zulassungen:
CE | UKCA
Weitere Suchbegriffe: Universal-Messumformer, Endress+Hauser
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 318,63*
€ 375,03*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 314,02*
€ 375,04*
Frei Haus
ab € 322,05*
€ 378,42*
Frei Haus
ab € 334,23*
€ 378,72*
Lager 1454
2
Frei Haus
ab € 370,68*
€ 419,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 419,74*
€ 499,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 411,73*
€ 489,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 385,40*
€ 458,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 379,55*
€ 451,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 370,68*
€ 441,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.