Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laser-Einweglichtschranke Sender ifm electronic O6S702 - O6SL-OOKG/AS/4P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-106820
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     O6S702
EAN/GTIN:
     4021179313957
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Datenblatt
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
sender einweg-lichtschranke
einweg-lichtschranke
einweg-lichtschranke ifm
  • Laser-Einweglichtschranke - Sender
  • DC
  • Laserschutzklasse: 1
  • Umgebungstemperatur: -10...60 °C
  • Spannungsversorgung: 10...30 V DC
  • PNP
  • Reichweite: < 15 m
  • Schnittstellen: IO-Link
  • Schutzart: IP65/IP67
  • M8-Stecker (4-polig)
  • Maße (B x H x T): 13 x 46 x 21 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Laser-Einweglichtschranke Sender
Funktionsprinzip:
Einweglichtschranke Sender
Reichweite max.:
15 m
Baureihe:
O6
Betriebsreichweite:
< 15 m
Lichtart:
Rotlicht
Übertragungstyp:
COM 2 (38.4 kBaud)
Bauform:
quaderförmig
Wellenlänge:
650 nm
Lichtfleck:
35 (bei max. Reichweite) mm
Einstellung:
Tasten
Funktionsanzeige:
LED
Betriebsspannung min.:
10 V
Betriebsspannung max.:
30 V
Spannungsart:
DC
Ausgang:
PNP
Kurzschlussschutz:
ja
Verpolungsschutz:
ja
Baugröße:
13 x 46 mm
Baulänge:
21 mm
Anschluss:
Stecker M8 (4-polig)
Werkstoff Gehäuse:
ABS | PPSU
Werkstoff Optik:
PMMA
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Schutzart:
IP65/IP67
Einsatzbereich:
Fabrikautomation
IO-Link Masterportklasse:
A
IO-Link Revision:
1.1
Schnittstellen:
IO-Link
Zulassungen:
CE | cULus | UKCA
Laserschutzklasse:
I
Zubehör im Lieferumfang:
nein
Weitere Suchbegriffe: Lasersensoren, Laser, ifm electronic, Leuze
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1454
1
Frei Haus
ab € 110,38*
€ 136,95*
€ 5,46*
ab € 118,92*
€ 148,33*
5 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 121,95*
€ 150,88*
Frei Haus
ab € 124,46*
€ 154,45*
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 151,73*
€ 187,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,95*
€ 162,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,61*
€ 162,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,63*
€ 149,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,64*
€ 142,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,38*
€ 131,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ifm electronic
E21271
ab € 6,46*
Zubehör
ifm electronic
EVC151
ab € 14,11*
Zubehör
ifm electronic
EVC153
ab € 12,02*
Zubehör
ifm electronic
EVC154
ab € 14,17*
Zubehör
ifm electronic
O6E702
ab € 69,15*
Zubehör
ifm electronic
E21275
ab € 15,45*
Zubehör
ifm electronic
E21272
ab € 16,12*
Zubehör
ifm electronic
E21273
ab € 9,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.