Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMV Kabelverschraubung PFLITSCH blueglobe M20x1,5 - bg 220VA tri cp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-106772
Hersteller:
     Pflitsch
Herst.-Nr.:
     bg 220VA tri cp
EAN/GTIN:
     4050366232894
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Dokumentation - Datenblatt
CAD-Daten - Zeichnung
Zulassungen/Konformitäten - GL Zulassung
Dokumentation - Montageanleitung
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m20 edelstahl
kabelverschraubung m20
kabelverschraubung edelstahl
  • EMV Kabelverschraubung metrisch
  • Material: Edelstahl 1.4404
  • Gewinde: M20 x 1,5
  • Dichtbereich: 9…12 mm
  • Schirm Ø: 7...12 mm
  • Umgebungstemperatur: -40...85 °C
  • Schutzart: IP68 (bis 15 bar)/IP69
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Kabelverschraubung
EMV:
ja
Anschlusslänge:
9 mm
Gewindeanschluss:
M20 x 1,5
Werkstoff Dichteinsatz:
TPU
Werkstoff Verschraubungskörper:
Edelstahl (1.4404)
Dichtbereich min.:
9 mm
Dichtbereich max.:
12 mm
Schlüsselweite:
19/24
Durchmesser Schirm min.:
7 mm
Durchmesser Schirm max.:
12 mm
Temperaturbereich min.:
-40 °C
Temperaturbereich max.:
85 °C
Schutzart:
IP68 (bis 15 bar)/IP69
Zulassungen:
CE | EHEDG | RoHS
Weitere Suchbegriffe: EMV, Kabelverschraubungen, metrisch
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
Frei Haus
ab € 32,01*
€ 40,08*
Lager 1454
29
1
€ 5,99*
ab € 31,93*
€ 43,12*
20 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 49,3348*
€ 60,5048*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,12*
€ 51,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,36*
€ 50,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,20*
€ 47,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,75*
€ 46,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,75*
€ 44,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pflitsch
BSM 20VA cp
ab € 10,53*
Zubehör
Pflitsch
220/5stv
ab € 1,776*
Zubehör
Lapp Kabel
61791260
ab € 36,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.