Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucktransmitter WIKA S-20 - 14071146


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-106593
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     14071146
EAN/GTIN:
     4250738123052
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
  • Elektronischer Drucktransmitter
  • Druckmessbereich: 0…60 bar
  • Prozessanschluss: G 1/2 B nach EN 837
  • Analogausgang: 4-20 mA (2-Leiter)
  • Schutzart: IP65
  • Winkelstecker: Form A
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Elektronischer Drucktransmitter
Druckart:
Relativdruck
Druckmessbereich min.:
0 bar
Druckmessbereich max.:
60 bar
Genauigkeit:
< ± 0,5 %
Einstellung:
nein
Betriebsspannung min.:
8 V
Betriebsspannung max.:
35 V
Spannungsart:
DC
Anzahl Ausgänge:
1
Ausgang 1:
4-20 mA
Kurzschlussschutz:
ja
Verpolungsschutz:
ja
Prozessanschluss:
G 1/2 Außengewinde
Anschluss:
Winkelstecker Form A
Werkstoff Prozessanschluss:
V4A (1.4404)
Werkstoff Gehäuse:
V4A (1.4404)
Werkstoff Abdichtung:
Kupfer
Umgebungstemperatur min.:
-30 °C
Umgebungstemperatur max.:
100 °C
Prozesstemperatur min.:
-30 °C
Prozesstemperatur max.:
100 °C
Schutzart:
IP65
Einsatzbereich:
Fabrikautomation
Zulassungen:
CE | cULus
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 233,74*
€ 291,88*
Lager 1454
3
Frei Haus
ab € 252,30*
€ 304,50*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,50*
€ 362,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,47*
€ 355,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,27*
€ 329,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,38*
€ 325,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,30*
€ 300,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.