Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktiver Sicherheitssensor ifm electronic GF711S - GIFA4004-2PS/SIL2/V4A/US


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-106387
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     GF711S
EAN/GTIN:
     4021179075121
Dokumentation - Datenblatt
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Zulassungen/Konformitäten - TÜV Zulassung
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Suchbegriffe:
Magnetische Sicherheitsschalter
Mechanischer Sicherheitsschalter
Näherungsschalter
Näherungssensor
  • Induktiver Sicherheitssensor
  • Sicherheitsgerichtete Funktion: sicherer Zustand bei korrekter Entdämpfung
  • Freigabezone: 0,5...4 mm
  • PL/Kategorie nach ISO13849-1: PL d/Kategorie 2
  • Einbauart: nicht bündig
  • Baugröße: M12 x 1
  • Ausgangsart: 2 x OSSD (A1 und A2)
  • Versorgungsspannung: 19,2...30 V DC
  • Anschluss: M12 Steckverbindung

     

    ***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Sicherheitsgerichtete Funktion:
sicherer Zustand bei korrekter Entdämpfung
Freigabezone:
0,5...4 mm
Gesicherter Ausschaltabstand s(ar) bei Entdämpfung:
6 mm
Maßnahmen gegen einfaches Umgehen:
ja
Einbauart:
nicht bündig
Funktionsanzeige:
ja
PL/Kategorie (ISO13849-1):
PL d/Kat. 2
SIL (IEC 61508):
SIL 2
PFHd (1/Std.):
1,0 E-07
Zulässige Gebrauchsdauer TM:
20 Jahre
Reaktionszeit:
1 ms
Reaktionszeit (Annäherung Freigabezone):
1 ms
Fehlerreaktionszeit:
20 ms
Betriebsspannung min.:
19,2 V
Betriebsspannung max.:
30 V
Spannungsart:
DC
Ausgang:
PNP
Ausgangsart:
2 x OSSD (A1 + A2)
Ausgangsstrom max.:
100 mA
Kurzschlussschutz:
ja
Verpolungsschutz:
ja
Bauform:
zylindrisch mit Gewinde
Baugröße:
M12 x 1
Baulänge:
70 mm
Anschluss:
Stecker M12
Werkstoff aktive Fläche:
PBT
Werkstoff Gehäuse:
316L (1.4404)
Besonderheiten:
Kontakte vergoldet
Betriebstemperatur min.:
10 °C
Betriebstemperatur max.:
40 °C
Schutzart:
IP65/IP67
Einsatzbereich:
für mobile und raue Anwendungen
Normen:
EN 50581:2012 | EN 60947-5-2:2007 +A1:2012 | EN 60947-5-3:2013 | EN 62061:2005 +A1:2013 +A2:2015 | EN ISO 13849-1:2015
Zulassungen:
CE | cULus | EAC | TÜV | UKCA
Zubehör im Lieferumfang:
2 Befestigungsmuttern
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 80,23*
€ 92,64*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 81,08*
€ 93,57*
Lager 1454
14
Frei Haus
ab € 80,89*
€ 93,59*
€ 5,00*
ab € 84,37*
€ 97,82*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 84,86*
€ 98,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,59*
€ 111,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,71*
€ 106,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,83*
€ 103,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,46*
€ 102,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,89*
€ 96,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1424655
ab € 4,87*
Zubehör
Phoenix Contact
1424656
ab € 4,86*
Zubehör
Phoenix Contact
1424668
ab € 9,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1424669
ab € 10,76*
Zubehör
Phoenix Contact
1641688
ab € 5,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1641756
ab € 5,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1641772
ab € 5,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1681127
ab € 6,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1681143
ab € 6,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1553284
ab € 7,91*
Zubehör
Phoenix Contact
1553242
ab € 7,90*
Zubehör
Phoenix Contact
1641701
ab € 5,28*
Zubehör
ifm electronic
E10015
ab € 0,92*
Zubehör
ifm electronic
E10735
ab € 2,76*
Zubehör
ifm electronic
EVC003
ab € 15,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.