Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronischer Drucksensor Endress+Hauser Ceraphant PTP31B-AA8M1FGBWBJ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-106291
Hersteller:
     Endress+Hauser
Herst.-Nr.:
     PTP31B-AA8M1FGBWBJ
EAN/GTIN:
     4250738121560
Dokumentation - Datenblatt
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
  • Elektronischer Drucksensor
  • Medien: Flüssigkeiten/Gase
  • Druckbereich: 0...400 mbar
  • Überlast: 1,6 bar
  • Relativdruck
  • Ausgang: 2 x PNP/IO-Link
  • 4-Leiter
  • Spannungsversorgung: 10...30 V DC
  • Genauigkeit: 0,5 %
  • Prozessanschluss: G 1/2 (316L)
  • Display: LED/4-stellig
  • Prozesstemperaturbereich: -40…100 °C
  • Material Dichtung: FKM
  • Material Sensor: Metall
  • Material Gehäuse: Edelstahl (316L)
  • Schutzart: IP65/IP67
  • Anschluss: M12 Steckverbindung
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Elektronischer Drucksensor mit Anzeige
Druckart:
Relativdruck
Medien:
Flüssigkeiten | Gase
Druckmessbereich min.:
0 bar
Druckmessbereich max.:
0,4 bar
Genauigkeit:
< ± 0,5 %
Einstellung:
IO-Link
Betriebsspannung min.:
10 V
Betriebsspannung max.:
30 V
Spannungsart:
DC
Anzahl Ausgänge:
2
Ausgang 1:
PNP
Ausgang 2:
PNP
Verpolungsschutz:
ja
Druckfestigkeit:
1,6 bar
Prozessanschluss:
G 1/2 Außengewinde
Anschluss:
Stecker M12
Werkstoff Prozessanschluss:
1.4404 (Edelstahl/316L)
Werkstoff Gehäuse:
1.4404 (Edelstahl/316L)
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Umgebungstemperatur max.:
70 °C
Prozesstemperatur min.:
-40 °C
Prozesstemperatur max.:
100 °C
Schutzart:
IP65/IP67
IO-Link Revision:
1.1
Schnittstellen:
IO-Link
Zulassungen:
CE | RCM | RoHS
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, druckmessumformer 0....4bar, differenzdrucksensor, endress+hauser druckaufnehmer, Photoelectric sensors, ifm electronic, Leuze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 320,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 390,52*
€ 464,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 379,16*
€ 451,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 352,26*
€ 419,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,12*
€ 404,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,14*
€ 380,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6ES72784BD320XB0
ab € 197,21*
Zubehör
Phoenix
1641688
ab € 5,25*
Zubehör
Phoenix
1641756
ab € 5,27*
Zubehör
Phoenix
1641772
ab € 5,27*
Zubehör
Phoenix
1681143
ab € 6,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1424655
ab € 4,82*
Zubehör
Phoenix Contact
1424656
ab € 4,86*
Zubehör
Phoenix Contact
1424668
ab € 9,31*
Zubehör
Phoenix Contact
1424669
ab € 10,76*
Zubehör
Phoenix Contact
1553242
ab € 7,92*
Zubehör
Phoenix Contact
1553284
ab € 7,90*
Zubehör
Phoenix Contact
1641701
ab € 5,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1681127
ab € 6,30*
Zubehör
ifm electronic
AIK001
ab € 316,70*
Zubehör
ifm electronic
EVT064
ab € 13,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.