Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronischer Drucksensor Endress+Hauser Ceraphant PTC31B-AA8M1PGBWBJA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-106289
Hersteller:
     Endress+Hauser
Herst.-Nr.:
     PTC31B-AA8M1PGBWBJA
EAN/GTIN:
     4250738121546
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
  • Elektronischer Drucksensor
  • Medien: Flüssigkeiten/Gase
  • Druckbereich: 0...10 bar
  • Überlast: 40 bar
  • Relativdruck
  • Ausgang: 2 x PNP/IO-Link
  • 4-Leiter
  • Spannungsversorgung: 10...30 V DC
  • Genauigkeit: 0,5 %
  • Prozessanschluss: G 1/2 (316L)
  • Display: LED/4-stellig
  • Prozesstemperaturbereich: -25…100 °C
  • Material Dichtung: FKM
  • Material Sensor: Keramik
  • Material Gehäuse: Edelstahl (316L)
  • Schutzart: IP65/IP67
  • Anschluss: M12 Steckverbindung
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Elektronischer Drucksensor mit Anzeige
Druckart:
Relativdruck
Medien:
Flüssigkeiten | Gase
Druckmessbereich min.:
0 bar
Druckmessbereich max.:
10 bar
Einstellung:
IO-Link
Genauigkeit:
< ± 0,5 %
Betriebsspannung min.:
10 V
Betriebsspannung max.:
30 V
Spannungsart:
DC
Anzahl Ausgänge:
2
Ausgang 1:
PNP
Ausgang 2:
PNP
Verpolungsschutz:
ja
Druckfestigkeit:
40 bar
Prozessanschluss:
G 1/2 Außengewinde
Anschluss:
Stecker M12
Werkstoff Prozessanschluss:
1.4404 (Edelstahl/316L)
Werkstoff Gehäuse:
1.4404 (Edelstahl/316L)
Werkstoff Abdichtung:
FKM
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Umgebungstemperatur max.:
70 °C
Prozesstemperatur min.:
-25 °C
Prozesstemperatur max.:
100 °C
Schutzart:
IP65/IP67
IO-Link Revision:
1.1
Schnittstellen:
IO-Link
Zulassungen:
CE | RCM | RoHS
Weitere Suchbegriffe: Druckmessumformer, Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, Drucktaster, druckluftschalter, Czujniki fotoelektryczne
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 300,77*
€ 364,63*
Frei Haus
ab € 303,16*
€ 364,64*
Lager 1454
3
Frei Haus
ab € 310,18*
€ 364,76*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 364,76*
€ 434,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 363,80*
€ 432,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,56*
€ 414,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 338,00*
€ 402,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,18*
€ 369,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6ES72784BD320XB0
ab € 196,66*
Zubehör
Phoenix Contact
1424655
ab € 4,83*
Zubehör
Phoenix Contact
1424656
ab € 4,84*
Zubehör
Phoenix Contact
1424668
ab € 9,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1424669
ab € 10,82*
Zubehör
Phoenix Contact
1641688
ab € 5,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1641756
ab € 5,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1641772
ab € 5,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1681127
ab € 6,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1681143
ab € 6,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1553284
ab € 7,90*
Zubehör
Phoenix Contact
1553242
ab € 7,90*
Zubehör
Phoenix Contact
1641701
ab € 5,28*
Zubehör
ifm electronic
AIK001
ab € 317,11*
Zubehör
ifm electronic
EVT064
ab € 12,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.