Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwimmerschalter Endress+Hauser Liquifloat T FTS20 - 52010123


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-106205
Hersteller:
     Endress+Hauser
Herst.-Nr.:
     52010123
EAN/GTIN:
     4250738120556
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Schwimmerschalter
Schwimmschalter
schwimmerschalter
  • Schwimmerschalter
  • Medium: ölige/aggressive Flüssigkeiten
  • Mediumdichte: ab 0,8 g/cm³
  • Prozessdruckbereich: max. 3 bar
  • Prozesstemperaturbereich: -20...70 °C
  • Ausgang: Wechsler
  • Schaltleistung: 250 V AC/150 V DC
  • Material Schwimmkörper: PP (Polypropylen)
  • Material Kabel: PUR
  • Kabellänge: 5 m
  • Schutzart: IP68
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Schwimmerschalter
Baureihe:
FTS20
Einbauart:
vertikal
Medien:
aggressive Flüssigkeiten | ölige Flüssigkeiten
Druckfestigkeit:
3 bar
Kontakte:
1 x Wechsler
Schaltleistung:
250 V AC/150 V DC
Aderanzahl:
3
Kabellänge:
5 m
Kabelmaterial:
PUR
Umgebungstemperatur min.:
5 °C
Umgebungstemperatur max.:
70 °C
Schutzart:
IP68
Zulassungen:
CE
Weitere Suchbegriffe: Mesure de niveau, capteurs de niveau capacitifs, mesurer le niveau
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1454
36
Frei Haus
ab € 61,20*
€ 77,77*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 72,36*
€ 94,13*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,77*
€ 92,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,40*
€ 92,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,31*
€ 86,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,34*
€ 84,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,20*
€ 72,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.