Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vibronik Grenzstanddetektor Endress+Hauser Liquiphant FTL31-AA4U2AAW5J


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-106193
Hersteller:
     Endress+Hauser
Herst.-Nr.:
     FTL31-AA4U2AAW5J
EAN/GTIN:
     4250738120433
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Dokumentation - Datenblatt
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
AS-i Stecker
AS-i-Steckverbinder
ASI-Steckverbinder
SAI-Steckverbinder
  • Grenzstanddetektor
  • Medien: Flüssigkeiten
  • Ausgang: PNP/3-Leiter
  • Prozessanschluss: G 3/4 (316L)
  • Mediumsdichte: > 0,7 g/cm³
  • Versorgungsspannung: 10-30 V DC
  • Prozesstemperaturbereich: -40…100 °C
  • Prozessdruckbereich: -1...40 bar
  • Material Gehäuse: Edelstahl (316L)
  • Schutzart: IP65
  • Anschluss: Ventilstecker ISO4400 M16
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Elektronischer Grenzstandsensor
Messprinzip:
vibronisch
Einsatzbereich:
flüssige Medien
Betriebsspannung min.:
10 V
Betriebsspannung max.:
30 V
Spannungsart:
DC
Ausgang:
PNP
Ausgangsfunktion:
3-Leiter, DC-PNP
Druckfestigkeit:
-1...40 bar
Prozessanschluss:
G 3/4 Gewinde ISO228
Anschluss:
Ventilstecker ISO4400 M16
Werkstoff in Kontakt mit dem Medium:
316L
Werkstoff Gehäuse:
316L
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Umgebungstemperatur max.:
70 °C
Mediumstemperatur min.:
-40 °C
Mediumstemperatur max. (Dauer):
100 °C
Schutzart:
IP65
Zulassungen:
CE | UKCA
Weitere Suchbegriffe: Flüssigkeitssensor, Füllstandsfühler, Füllstandssensor, Niveauregler, Niveausensor, Pegelschalter, füllstandssensor, Photoelectric sensors, ifm electronic, Leuze
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1454
12
Frei Haus
ab € 152,61*
€ 174,93*
Frei Haus
ab € 166,14*
€ 196,06*
Frei Haus
ab € 171,88*
€ 196,29*
Frei Haus
ab € 180,02*
€ 203,59*
Frei Haus
ab € 174,51*
€ 203,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,93*
€ 208,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,89*
€ 205,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,57*
€ 201,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,63*
€ 194,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,61*
€ 181,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Endress+Hauser
71258355
ab € 25,29*
Zubehör
Endress+Hauser
71258357
ab € 25,34*
Zubehör
Vega
DE51043441
ab € 55,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.