| |
|
| Artikel-Nr.: 1454-106191 Herst.-Nr.: FTL31-AA4U3BAWSJ EAN/GTIN: 4250738120419 |
| | |
|
| | |
| - Grenzstanddetektor
- Medien: Flüssigkeiten
- Ausgang: PNP/3-Leiter
- Prozessanschluss: G 1 (316L)
- Mediumsdichte: > 0,7 g/cm³
- Versorgungsspannung: 10-30 V DC
- Prozesstemperaturbereich: -40…150 °C
- Prozessdruckbereich: -1...40 bar
- Material Gehäuse: Edelstahl (316L)
- Schutzart: IP65
- Anschluss: Ventilstecker ISO4400 M16
Weitere Informationen: | | Artikeltyp: | lagerhaltig | Ausführung: | Elektronischer Grenzstandsensor | Messprinzip: | vibronisch | Einsatzbereich: | flüssige Medien | Betriebsspannung min.: | 10 V | Betriebsspannung max.: | 30 V | Spannungsart: | DC | Ausgang: | PNP | Ausgangsfunktion: | 3-Leiter, DC-PNP | Druckfestigkeit: | -1...25 (150 °C)/-1...40 (100 °C) bar | Prozessanschluss: | G 1 Außengewinde | Anschluss: | Ventilstecker ISO4400 M16 | Werkstoff in Kontakt mit dem Medium: | 316L | Werkstoff Gehäuse: | 316L | Umgebungstemperatur min.: | -40 °C | Umgebungstemperatur max.: | 70 °C | Mediumstemperatur min.: | -40 °C | Mediumstemperatur max. (Dauer): | 150 °C | Schutzart: | IP65 | Zulassungen: | CE | UKCA |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1454 | | | | | | Frei Haus | ab € 189,32* | € 227,12* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 192,83* | € 239,98* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 195,72* | € 245,46* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 207,87* | € 255,78* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 215,27* | € 256,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1454 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1454 | | Versand: Lager 1454 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|