Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät Endress+Hauser Picomag DMA50-AAAAA1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-106043
Hersteller:
     Endress+Hauser
Herst.-Nr.:
     DMA50-AAAAA1
EAN/GTIN:
     4250738118935
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Durchflussmengenmesser
Durchflussmengenzähler
Durchflussmesser
Durchflussmessgerät
  • Durchflusssensor
  • Medium: leitfähige Flüssigkeiten
  • Volumenfluss / Temperatur / Summenzähler
  • Messbereich: 1,5...750 l/min
  • Messgenauigkeit: ± 0,8 %
  • Druckmessbereich: max. 16 bar
  • Mediumstemperatur: -10...70 °C
  • Prozessanschluss: G 2
  • IO-Link
  • PNP/NPN
  • OUT 1: Impuls/Frequenz/Schaltausgang
  • OUT 2: 4-20 mA/2-10 V
  • Spannungsversorgung: 18...30 V DC
  • Material Dichtung: FKM
  • Anschluss: M12 Steckverbindung
  • Bluetooth® für Inbetriebnahme
  • Betrieb und Wartung über die kostenlose SmartBlue-App
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Magnetisch-induktiver Durchflusssensor
Messbereich:
1,5...750 l/min
Messbereich (l/min) max.:
750 l/min
Ansprechzeit:
< 0,2 s
Einstellung:
IO-Link
Einsatzbereich:
flüssige Medien (Leitfähigkeit ≥ 10 µS/cm)
Betriebsspannung min.:
18 V
Betriebsspannung max.:
30 V
Spannungsart:
DC
Druckfestigkeit:
16 bar
Prozessanschluss:
G 2
Anschluss:
Stecker M12 (4-polig)
Werkstoff in Kontakt mit dem Medium:
1.4435/316L, 1.4404/316L, PEEK, FKM
Werkstoff Gehäuse:
1.4404 (Edelstahl/316L)
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Mediumstemperatur min.:
-10 °C
Mediumstemperatur max.:
70 °C
Schutzart:
IP65/IP67
Schnittstellen:
Bluetooth | IO-Link
Zulassungen:
CE | cULus | KTW/W270 | NSF 61
Sonstiges:
Lehrrohrerkennung | Leitfähigkeitsmessung | Temperaturüberwachung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 755,55*
€ 867,92*
Lager 1454
8
Frei Haus
ab € 780,81*
€ 870,21*
Frei Haus
ab € 813,40*
€ 929,23*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 942,63*
€ 1.048,09*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 870,21*
€ 1.035,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 859,79*
€ 1.023,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 832,13*
€ 990,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 810,82*
€ 964,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 780,81*
€ 929,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6ES72784BD320XB0
ab € 197,73*
Zubehör
Phoenix
1641688
ab € 5,26*
Zubehör
Phoenix
1641756
ab € 5,27*
Zubehör
Phoenix
1641772
ab € 5,24*
Zubehör
Phoenix
1681143
ab € 6,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1424655
ab € 4,86*
Zubehör
Phoenix Contact
1424656
ab € 4,83*
Zubehör
Phoenix Contact
1424668
ab € 9,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1424669
ab € 10,78*
Zubehör
Phoenix Contact
1553242
ab € 7,89*
Zubehör
Phoenix Contact
1553284
ab € 7,90*
Zubehör
Phoenix Contact
1641701
ab € 5,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1681127
ab € 6,29*
Zubehör
Endress+Hauser
71345225
ab € 13,81*
Zubehör
Endress+Hauser
71355717
ab € 124,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.