Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennverstärker WAGO 857-403


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-105928
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     857-403
EAN/GTIN:
     4066966111668
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Isolationsverstärker
Trennverstärker
wago trennverstärker
trennverstärker
  • Trennverstärker
  • Kalibrierte Messbereichsumschaltung
  • Eingangssignal Strom: ±0,3 mA; 0-0,3 mA; ±1 mA; 0-1 mA; ±5 mA; 0-5 mA; ±10 mA; 0-10 mA; 2-10 mA; ±20 mA; 0-20 mA; 4-20 mA; ±50 mA; 0-50 mA; ±100 mA; 0-100 mA
  • Eingangssignal Spannung: ±60 mV; 0-60 mV; ±100 mV; 0-100 mV; ±150 mV; 0-150 mV; ±300 mV; 0-300 mV; ±500 mV; 0-500 mV; ±1 V; 0-1 V; ±5 V; 0-5 V; 1-5 V; ±10 V; 0-10 V; 2-10 V; ±100 V; 0-100 V; ±200 V; 0-200 V
  • Ausgangssignal Strom: ±10 mA; 0-10 mA; 2-10 mA; ±20 mA; 0-20 mA; 4-20 mA
  • Ausgangssignal Spannung: ± 5 V; 0-5 V; 1-5 V; ± 10 V; 0-10 V
  • Zero-/Span-Abgleich
  • Analoge uni- und bipolare Normsignale
  • Versorgungsspannung: 24 V DC
  • Grenzfrequenz: 100 Hz/5 kHz (wählbar)
  • Einstellung: DIP-Schalter
  • Anschluss: Push-in
  • Montage: Tragschiene DIN 35
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Einstellung:
DIP-Schalter
Versorgungsspannung:
24 V DC
Prüfspannung:
AC 3 kV; 50 Hz; 1 min
Kurzschlussschutz:
ja
Grenzfrequenz:
100 Hz/5 kHz
Eingangssignalart:
Strom, Spannung
Eingangssignal Strom:
0-100 mA
Eingangssignal Spannung:
0-200 V | 0-500 mV
Ausgangssignalart:
Strom, Spannung
Ausgangssignal Strom:
0-20 mA
Ausgangssignal Spannung:
0-10 V
Breite:
6 mm
Höhe:
97,8 mm
Tiefe:
94 mm
Montage:
Tragschiene DIN 35
Anschluss:
Push-in
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
70 °C
Schutzart:
IP20
Normen:
DIN EN 61000-6-2/EN 61000-6-4/EN 61140
Zulassungen:
CE | UL
Schiffsbauzulassung:
ja
Besonderheiten:
kalibriert umschaltbar
Weitere Suchbegriffe: Memory cards / Accessories, Memory cards / Accessories SIMATIC S7-1200
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 220,37*
€ 240,78*
Frei Haus
ab € 225,53*
€ 246,35*
Frei Haus
ab € 225,67*
€ 248,83*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 232,388*
€ 254,318*
Lager 1454
33
Frei Haus
ab € 317,69*
€ 347,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,30*
€ 413,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,08*
€ 413,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,28*
€ 401,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,72*
€ 395,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,69*
€ 378,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207650
ab € 2,64*
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 4,925*
Zubehör
Phoenix Contact
1207639
ab € 1,75*
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 3,874*
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 2,34*
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
ab € 2,97*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-197
ab € 19,52*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502
ab € 1,664*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503
ab € 1,674*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-504
ab € 1,664*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-505
ab € 1,674*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-506
ab € 1,674*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
859-403
ab € 0,25*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
859-405
ab € 0,40*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
859-409
ab € 0,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.