| |
|
| Artikel-Nr.: 1454-105575 Herst.-Nr.: IFS252 EAN/GTIN: 4021179276320 |
| | |
|
| | |
| - Induktiver Sensor M12 x 1
- Schaltabstand: Sn = 4 mm [b]
- Schließer PNP
- Baulänge: 60 mm
- Schutzart: IP65/IP66/IP67/IP68/IP69K
- Temperaturbereich: -40...85 °C
- Schaltfrequenz: 700 Hz
- 3-Leiter
- Anschluss: PUR-Kabel 2 m
Weitere Informationen: | | Artikeltyp: | lagerhaltig | Ausführung: | Induktiver Sensor | Baureihe: | IFS | Einbauart: | bündig | Schaltabstand: | 4 mm | Bauform: | zylindrisch mit Gewinde | Funktionsanzeige: | ja | Betriebsspannung min.: | 10 V | Betriebsspannung max.: | 30 V | Spannungsart: | DC | Ausgang: | PNP | Ausgangsfunktion: | 1 x Schließer (NO) | Ausgangsstrom max.: | 100 mA | Schaltfrequenz: | 700 Hz | Kurzschlussschutz: | ja | Verpolungsschutz: | ja | Anschlussprinzip: | 3-Leiter | Schutzklasse: | III | Baugröße: | M12 x 1 | Baulänge: | 60 mm | Anschluss: | 2 m PUR-Kabel | Werkstoff aktive Fläche: | PBT | Werkstoff Gehäuse: | Messing weißbronze-beschichtet | Umgebungstemperatur min.: | -40 °C | Umgebungstemperatur max.: | 85 °C | Schutzart: | IP65/IP66/IP67/IP68/IP69K | Einsatzbereich: | Fabrikautomation | Zulassungen: | CE | cULus | EAC | UKCA | Besonderheiten: | keine | Zubehör im Lieferumfang: | 2 Befestigungsmuttern |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1454 | | | | | | € 5,99* | ab € 37,36* | € 48,90* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 39,67* | € 51,67* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 40,98* | € 53,38* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 41,76* | € 54,23* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 41,86* | € 54,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1454 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1454 | | Versand: Lager 1454 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|