| |
|
| Artikel-Nr.: 1454-105319 Herst.-Nr.: E80120 EAN/GTIN: 4021179323864 |
| | |
|
| | |
| - Steckernetzteil
- Ausgangsspannung: 24 V DC
- Ausgangsstrom: 1 A
- Eingangsspannungsbereich: 90...264 V AC
- Anschluss: M12 Steckerverbindung (Buchse 4-polig)
- Kabellänge: 2 m
Weitere Informationen: | | Artikeltyp: | lagerhaltig | Ausführung: | Steckernetzteil | Nenneingangsspannung: | 90...264 V AC | Frequenzbereich: | 47...63 Hz | Nennausgangsspannung: | 24 V DC | Nennausgangsstrom: | 1 A | Anschluss: | M12 Steckverbinder | Umgebungstemperatur min.: | 0 °C | Umgebungstemperatur max.: | 40 °C | Schutzart: | IP40 | Zulassungen: | CE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 26,23* | € 35,15* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 26,38* | € 35,27* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 26,81* | € 35,83* | | | | Lager 1454 | | | | | | € 5,99* | ab € 26,88* | € 36,20* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 27,46* | € 36,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1454 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1454 | | Versand: Lager 1454 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|