Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenkarmleuchte LED2WORK 120610-02 - UNILED II 16W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-105314
Hersteller:
     LED2WORK
Herst.-Nr.:
     120610-02
EAN/GTIN:
     4260556620268
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkleuchte
Maschinenlampe
Maschinenleuchte
Arbeitsplatzlampe
  • Gelenkarmleuchte UNILED II dimmbar
  • 24 V DC
  • 16 Watt
  • Länge: 298 mm
  • Tageslichtweiß (5.200...5.700 K)
  • Abstrahlwinkel: 100°
  • Lichtstrom: ca. 1.310 lm
  • Beleuchtungsstärke (max.): 2.342 lx
  • Gehäusematerial: Aluminium
  • Schutzart: IP40
  • Anschluss: 3 m Kabel
  • Inkl. Steckernetzteil (110...240 V AC) und Tischklemme
Weitere Informationen:
Ausführung:
Arbeitsplatzleuchte
Baureihe:
UNILED II
Lichtfarbe:
tageslichtweiß (5.200...5.700 K)
Farbwiedergabeindex:
> 85 Ra
Beleuchtungsstärke:
2342 lx
Lichtstrom:
1310 Lumen
Abstrahlwinkel:
100°
Besonderheiten:
dimmbar
Betriebsspannung:
24 V DC
Betriebsleistung:
16 W
Abmessung:
298 mm
Anschluss:
Stecker M12
Kabellänge:
3 m
Schutzklasse:
III
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Betriebstemperatur max.:
40 °C
Schutzart:
IP40
Zulassungen:
CE | UKCA
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatzleuchte, Bürolampe, Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, led2work gelenkleuchte, gelenkleuchte, gelenkleuchte led, Lampy natynkowe, Lampy do montażu napowierzchniowego, Lampy napowierzchniowe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 332,45*
€ 391,91*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 366,01*
€ 428,06*
Lager 1454
3
Frei Haus
ab € 410,47*
€ 477,62*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 684,82*
€ 767,97*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 477,62*
€ 568,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 460,20*
€ 547,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 447,37*
€ 532,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 435,29*
€ 518,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 410,47*
€ 488,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LED2WORK
215400-01
ab € 8,22*
Zubehör
LED2WORK
215100-01
ab € 53,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.