Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unmanaged Ethernet Switch TERZ NITE-RS16-1100 - 211800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-104907
Hersteller:
     TERZ
Herst.-Nr.:
     211800
EAN/GTIN:
     4260595550274
Dokumentation - Datenblatt
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
CAD-Daten - Zeichnung
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Dokumentation - Montageanleitung
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
terz industrie-switch 16 port
industrie switch
  • Unmanaged Industrial Ethernet Switch
  • Fast Ethernet 10/100 Mbit/s
  • Ports: 16 x RJ45
  • Bauart: Schmal
  • Spannungsbereich: 8-28 V AC/9-36 V DC
  • Betriebstemperatur: -40...70 °C
  • Schutzart: IP30
  • Gehäuse Werkstoff: Aluminium eloxiert/Edelstahl
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Ethernet Switch
Ports:
16 x RJ45
Switch-Typ:
unmanaged
Anzahl Ports (Kupfer):
16
Ethernet-Typ:
Fast Ethernet
Datenrate (Kupfer):
10/100 Mbit/s
Kabeltyp (Kupfer):
Twisted Pair, 0,14...0,22 mm², CAT 5 (100 m)
Profinet:
ja
Ethernet/IP:
ja
Power over Ethernet:
ohne PoE
Eingangsspannung 1:
24 V DC
Eingangsspannung min.:
9 V DC
Eingangsspannung max.:
36 V DC
Breite:
38 mm
Höhe:
145 mm
Tiefe:
77,4 mm
Montageart:
Tragschiene DIN 35
Anschlussart:
Schraubklemmen, steckbar
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium eloxiert, Edelstahl
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Betriebstemperatur max.:
70 °C
Schutzart:
IP30
Übertragungsstandard:
IEEE 802.3 10Base-T | IEEE 802.3u 100Base-TX
Standard:
DIN EN 60950-1
Zulassungen:
CE | UL
Weitere Suchbegriffe: industrie-switch 16 port, Fast Ethernet Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 201,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,53*
€ 281,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,99*
€ 272,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,09*
€ 264,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,58*
€ 261,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,79*
€ 240,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
24441210
ab € 7,56*
Zubehör
Lapp Kabel
24441212
ab € 7,86*
Zubehör
Lapp Kabel
24441213
ab € 9,79*
Zubehör
Lapp Kabel
24441214
ab € 13,55*
Zubehör
Lapp Kabel
24441215
ab € 15,22*
Zubehör
Lapp Kabel
24441230
ab € 14,65*
Zubehör
Lapp Kabel
24441236
ab € 7,80*
Zubehör
Lapp Kabel
24441238
ab € 13,56*
Zubehör
Lapp Kabel
24441243
ab € 7,67*
Zubehör
Lapp Kabel
24441317
ab € 2,33*
Zubehör
Lapp Kabel
24441319
ab € 3,68*
Zubehör
Lapp Kabel
24441321
ab € 5,45*
Zubehör
Lapp Kabel
24441322
ab € 7,86*
Zubehör
Lapp Kabel
24441323
ab € 10,79*
Zubehör
Lapp Kabel
24441324
ab € 13,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.