Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kapazitiver Sensor M.D. Micro Detectors C30P/BP-2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-104897
Hersteller:
     M.D. Micro Detectors
Herst.-Nr.:
     C30P/BP-2A
EAN/GTIN:
     4250738115798
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Näherungsschalter
Näherungssensor
  • Kapazitiver Sensor M30 x 1,5
  • Öffner/Schließer
  • PNP
  • Schaltabstand: Sn = 25 mm [nb]
  • Schaltfrequenz: 30 Hz
  • Schutzart: IP67
  • Betriebsspannung: 10...40 V DC
  • Temperaturbereich: -25...80 °C
  • Anschluss: PVC-Kabel 2 m
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Kapazitiver Sensor
Baureihe:
C30P
Einbauart:
nicht bündig
Schaltabstand:
25 mm
Bauform:
zylindrisch mit Gewinde
Einstellung:
Tasten
Funktionsanzeige:
ja
Betriebsspannung min.:
10 V
Betriebsspannung max.:
40 V
Spannungsart:
DC
Ausgang:
PNP
Ausgangsfunktion:
Öffner/Schließer
Ausgangsstrom max.:
200 mA
Schaltfrequenz:
30 Hz
Kurzschlussschutz:
ja
Verpolungsschutz:
ja
Baugröße:
M30 x 1,5
Baulänge:
91 mm
Anschluss:
PVC-Kabel
Kabellänge:
2 m
Werkstoff aktive Fläche:
Polyester
Werkstoff Gehäuse:
Polyester
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Schutzart:
IP67
Zulassungen:
CE | cULus
Zubehör im Lieferumfang:
2 Befestigungsmuttern
Weitere Suchbegriffe: Näherungsschalter kapazitiv, kapazitiver Näherungsschalter, kapazitiver Näherungssensor, näherungsschalter kapazitiv 8vdc, näherungsschalter kapazitiv, kapazitiver näherungsschalter pnp, kapazitive sensoren, kapazitiven sensor, kapazitiver näherungsschalter, kapazitiver endschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,04*
€ 86,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,31*
€ 84,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,43*
€ 80,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,14*
€ 76,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,53*
€ 66,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ifm electronic
E10077
ab € 2,36*
Zubehör
ifm electronic
E10737
ab € 3,88*
Zubehör
ifm electronic
E20873
ab € 7,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.