Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IO-Link Master DataLine IoT ifm electronic AL1350


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-104836
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     AL1350
EAN/GTIN:
     4021179316712
Dokumentation - Datenblatt
Dokumentation - Montageanleitung 1
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Montageanleitung 2
Suchbegriffe:
AS-i Verteiler
ASI-Verteiler
SAI-Verteiler
IO-Link Master
  • IO-Link Master mit IoT Schnittstelle
  • MQTT JSON
  • 4 IO-Link Ports Class A
  • 8 x DI (4 x2)/4 x DO
  • 10Base-T/100Base-TX
  • Übertragungsrate: 10/100 Mbit/s
  • Schutzart: IP65; IP66; IP67
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
IoT IO-Link Master
Anzahl IO-Link Ports:
4 (Class A)
Übertragungstyp:
COM 1/COM 2/COM 3
IO-Link Revision:
1.1
Übertragungsrate:
10/100 Mbit/s
Feldbuskommunikation:
MQTT JSON
Betriebsspannung:
20...30 V DC
Stromaufnahme:
≤ 3,9 A
Kurzschlussschutz:
ja
Digitale Eingänge:
8 (4 x 2)
Schaltpegel High:
11...30
Schaltpegel Low:
0...5
Digitale Ausgänge:
4
Strombelastbarkeit:
300 mA
Maße (B x H x T):
152 x 59,3 x 26 mm
Anschluss:
M12 Steckverbinder
Werkstoff Gehäuse:
PA
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Schutzart:
IP65 | IP66 | IP67
Übertragungsstandard:
IEEE 802.3 10Base-T | IEEE 802.3u 100Base-TX
Zulassungen:
CE | cULus
Weitere Suchbegriffe: io-link master, IO Link Master
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 289,25*
€ 316,14*
Frei Haus
ab € 294,06*
€ 320,60*
Frei Haus
ab € 297,73*
€ 323,64*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 295,67*
€ 327,65*
Lager 1454
4
Frei Haus
ab € 302,86*
€ 328,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,51*
€ 390,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,92*
€ 390,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,52*
€ 381,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,17*
€ 373,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,86*
€ 360,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ifm electronic
EVC001
€ 14,98*
Zubehör
ifm electronic
EVC002
€ 17,32*
Zubehör
ifm electronic
EVC003
€ 21,22*
Zubehör
ifm electronic
EVC004
€ 15,05*
Zubehör
ifm electronic
EVC005
€ 17,34*
Zubehör
ifm electronic
EVC006
€ 21,29*
Zubehör
ifm electronic
EVC008
€ 20,41*
Zubehör
ifm electronic
EVC009
€ 24,15*
Zubehör
ifm electronic
EVC014
€ 30,62*
Zubehör
Phoenix Contact
1407525
€ 33,78*
Zubehör
Phoenix Contact
1407502
€ 47,38*
Zubehör
Phoenix Contact
1407526
€ 41,21*
Zubehör
Phoenix Contact
1407524
€ 31,02*
Zubehör
Phoenix Contact
1407527
€ 57,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1407499
€ 23,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.