Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtelement CONTA-CLIP KDS-DE 6-7 BK - 28526.4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-104670
Hersteller:
     CONTA-CLIP Verbindungstechnik
Herst.-Nr.:
     28526.4
EAN/GTIN:
     4044211210922
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
kabeldurchführung schwarz
kabeldurchführung
  • Dichtelement
  • Maße (L x B x H): 20,3 x 20,3 x 17.7 mm
  • Kabeldurchmesser: 1 x 6...7 mm
  • Schutzart: IP66
  • Halogenfrei
  • Silikonfrei
  • UV-stabilisiert
  • Farbe: Schwarz
  • Material: TPE
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Dichtmodul (20,3 x 20,3 mm)
Farbe:
schwarz
Abmessungen:
20,3 x 20,3 x 17,7 mm
Anzahl Durchführungen max.:
1
Kabelanzahl x Dichtbereich:
1 x 6...7 mm
Werkstoff Dichtung:
TPE
Silikonfrei:
ja
Halogenfrei:
ja
Temperaturbereich min.:
-40 °C
Temperaturbereich max.:
120 °C
Schutzart:
IP66
Zulassungen:
cUL | UL
Weitere Suchbegriffe: Lapp Kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1454
43
1
€ 5,99*
ab € 1,58*
€ 2,55*
10
€ 4,00*
ab € 2,54*
€ 3,75*
2 Tage
30
10
Frei Haus
ab € 2,643*
€ 3,762*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.