Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperaturmessumformer WAGO 857-800


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-104665
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     857-800
EAN/GTIN:
     4045454470128
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
PT1000
Temperaturmessumformer
  • Temperaturmessumformer
  • Erfassung von Pt-Sensoren (2-/3-/4-Leiter) und Widerstände bis 4,5 kOhm
  • Ausgangssignal Strom: 0-10 mA; 2-10 mA; 0-20 mA; 4-20 mA
  • Ausgangssignal Spannung: 0-5 V; 1-5 V; 0-10 V; 2-10 V
  • Kalibrierte Messbereichsumschaltung
  • Erkennung: Drahtbruch/Kurzschluss des Sensors; Messbereichsüber- und -unterschreitung
  • Zuschaltbares Clipping
  • Begrenzung des analogen Normsignals auf die Messbereichsendwerte
  • Einstellung: DIP-Schalter
  • Versorgungsspannung: 24 V DC
  • Prüfspannung: 2,5 kV
  • Anschluss: Push-in
  • Montage: Tragschiene DIN 35
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Messumformer
Einstellung:
DIP-Schalter
Versorgungsspannung:
24 V DC
Prüfspannung:
AC 2,5 kV; 50 Hz; 1 min
Eingangssignalart:
Pt-Sensoren/Widerstand
Ausgangssignalart:
Strom, Spannung
Ausgangssignal Strom:
0-20 mA
Ausgangssignal Spannung:
0-10 V
Breite:
6 mm
Höhe:
97,8 mm
Tiefe:
94 mm
Montage:
Tragschiene DIN 35
Anschluss:
Push-in
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
70 °C
Schutzart:
IP20
Normen:
DIN EN 61000-6-2/EN 61000-6-4/EN 61140
Zulassungen:
CE | UL
Schiffsbauzulassung:
ja
Weitere Suchbegriffe: Temperatursensor, Isolationsverstärker, Trennverstärker, wago pt1000, pt1000, Linee di controllo, Lapp Group
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 112,79*
€ 130,65*
3 Tage
12
€ 5,80*
ab € 117,99*
€ 136,47*
€ 5,46*
ab € 117,99*
€ 136,48*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 120,82*
€ 140,61*
Lager 1454
18
Frei Haus
ab € 165,64*
€ 189,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,92*
€ 226,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,44*
€ 224,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,20*
€ 216,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,51*
€ 213,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,64*
€ 197,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 4,895*
Zubehör
Phoenix Contact
1207650
ab € 2,63*
Zubehör
Phoenix Contact
1207639
ab € 1,75*
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 2,35*
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 3,884*
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
ab € 2,96*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,97*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-116
ab € 0,3104*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-117
ab € 0,3152*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-017
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-023
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-024
ab € 11,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-002
ab € 13,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-023
ab € 13,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-024
ab € 13,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.