Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1454-104609 Herst.-Nr.: 2500420 EAN/GTIN: 4028177809116 |
| | |
|
| | |
| - Anschlussleitung für LED-Systemleuchten von Rittal
- Polzahl: 2
- Leiterquerschnitt: 1,5 mm²
- Länge: 3 m
- Betriebsspannung: 100...240 V AC
- Farbe: orange
Weitere Informationen: | | Artikeltyp: | lagerhaltig | Ausführung: | Anschlussleitung | Anzahl Kontakte: | 2 | Betriebsspannung: | 100...240 V AC | Farbe: | orange | Kabellänge: | 3 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 5 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 4,874* | € 6,484* | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 5,166* | € 6,826* | | | | | | | | 5 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 5,28* | € 6,96* | | | | | 12 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 45,00* | ab € 5,434* | € 7,184* | | | | Lager 1454 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 6,03* | € 8,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1454 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1454 | | Versand: Lager 1454 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|