Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitales Voltmeter Selec MV507-230V-CE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-104339
Hersteller:
     selec
Herst.-Nr.:
     MV507-230V-CE
EAN/GTIN:
     4250738113916
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Dokumentation - Datenblatt
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Spannungsmesser
Spanungsmessgerät
Voltmeter
spannungsmesser digital
  • Voltmeter
  • 1-phasig
  • digital
  • Messbereich: 50...480 V AC/11...300 V AC (L-N)
  • True RMS-Messung
  • LCD-Anzeige (3-stellig)/Balkenanzeige mit Hintergrundbeleuchtung
  • Versorgungsspannung: 240 V AC (± 20 %)
  • Abmessungen: 46,5 x 46,5 x 68,5 mm
  • 1/16 DIN
  • Montage: Schalttafeleinbau
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Funktionen:
Volt
Variante:
1-phasig
Anzahl Funktionen:
1
Messbereich:
11...300 V AC | 50...480 V AC
Anzeigebereich:
LCD-Anzeige Balkenanzeige/Hintergrundbeleuchtung
Versorgungsspannung:
240 V AC
Größe (Norm):
1/16 DIN
Breite:
52 mm
Höhe:
52 mm
Tiefe:
72 mm
Tafelausschnitt:
46,5 x 46,5 mm
Einbautiefe:
68,5 mm
Montage:
Schalttafeleinbau
Anschluss:
Klemmen
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Umgebungstemperatur max.:
55 °C
Schutzart:
Front IP65
Zulassungen:
CE | cULus
Weitere Suchbegriffe: spannungsmesser, ac spannungsmesser, Level measurement, point level sensor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.