Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitales Amperemeter Selec MA501-CU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-104335
Hersteller:
     selec
Herst.-Nr.:
     MA501-CU
EAN/GTIN:
     4250738113879
Dokumentation - Datenblatt
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
digital amperemeter ac
amperemeter digital
  • Amperemeter mit Balkenanzeige
  • 1-phasig
  • digital
  • Messbereich: 50 mA...5 A
  • Stromwandler Primärseite programmierbar bis 5.000 A
  • True RMS Messung
  • LCD-Anzeige (4-stellig)/Balkenanzeige mit Hintergrundbeleuchtung
  • Versorgungsspannung: 240 V AC (± 20 %)
  • Abmessungen: 46,5 x 46,5 x 68,5 mm
  • 1/16 DIN
  • Montage: Schalttafeleinbau
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Funktionen:
Ampere
Variante:
1-phasig
Anzahl Funktionen:
1
Messbereich:
50 mA...5 A
Anzeigebereich:
LCD-Anzeige Balkenanzeige/Hintergrundbeleuchtung
Versorgungsspannung:
240 V AC
Größe (Norm):
1/16 DIN
Breite:
52 mm
Höhe:
52 mm
Tiefe:
72 mm
Tafelausschnitt:
46,5 x 46,5 mm
Einbautiefe:
68,5 mm
Montage:
Schalttafeleinbau
Anschluss:
Klemmen
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Umgebungstemperatur max.:
55 °C
Schutzart:
Front IP65
Zulassungen:
CE | cULus
Weitere Suchbegriffe: amperemeter, Process adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
selec
108-000-020
ab € 13,48*
Zubehör
selec
108-000-021
ab € 16,19*
Zubehör
selec
108-000-023
ab € 17,89*
Zubehör
selec
108-000-037
ab € 22,23*
Zubehör
selec
108-000-040
ab € 26,89*
Zubehör
selec
108-000-032
ab € 10,12*
Zubehör
selec
108-000-002
ab € 10,10*
Zubehör
selec
108-000-003
ab € 10,07*
Zubehör
selec
108-000-008
ab € 10,05*
Zubehör
selec
108-000-011
ab € 10,05*
Zubehör
selec
108-000-013
ab € 10,06*
Zubehör
selec
108-000-017
ab € 10,07*
Zubehör
selec
108-000-018
ab € 11,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.