Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitales Amperemeter Selec MA201-230V-CE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-104319
Hersteller:
     selec
Herst.-Nr.:
     MA201-230V-CE
EAN/GTIN:
     4250738113770
Dokumentation - Datenblatt
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
digital amperemeter ac
amperemeter digital
  • Amperemeter mit Balkenanzeige
  • 1-phasig
  • digital
  • Messbereich: 50 mA...5 A
  • Stromwandler Primärseite programmierbar bis 5.000 A
  • True RMS Messung
  • LCD-Anzeige (4-stellig)/Balkenanzeige mit Hintergrundbeleuchtung
  • Versorgungsspannung: 240 V AC (± 20 %)
  • Abmessungen: 67,5 x 67,5 x 50 mm
  • Montage: Schalttafeleinbau
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Funktionen:
Ampere
Variante:
1-phasig
Anzahl Funktionen:
1
Messbereich:
50 mA...5 A
Anzeigebereich:
LCD-Anzeige Balkenanzeige/Hintergrundbeleuchtung
Versorgungsspannung:
240 V AC
Breite:
76 mm
Höhe:
76 mm
Tiefe:
53,5 mm
Tafelausschnitt:
67,5 x 67,5 mm
Einbautiefe:
50 mm
Montage:
Schalttafeleinbau
Anschluss:
Klemmen
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Umgebungstemperatur max.:
55 °C
Schutzart:
Front IP54
Zulassungen:
CE | cULus
Weitere Suchbegriffe: amperemeter, level measurement, Level sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,94*
€ 42,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,20*
€ 40,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,74*
€ 37,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,31*
€ 36,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
selec
108-000-020
ab € 13,36*
Zubehör
selec
108-000-021
ab € 16,23*
Zubehör
selec
108-000-023
ab € 17,84*
Zubehör
selec
108-000-037
ab € 22,29*
Zubehör
selec
108-000-040
ab € 26,79*
Zubehör
selec
108-000-032
ab € 10,10*
Zubehör
selec
108-000-002
ab € 10,10*
Zubehör
selec
108-000-003
ab € 10,08*
Zubehör
selec
108-000-008
ab € 10,07*
Zubehör
selec
108-000-011
ab € 10,07*
Zubehör
selec
108-000-013
ab € 10,09*
Zubehör
selec
108-000-017
ab € 10,05*
Zubehör
selec
108-000-018
ab € 11,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.