Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitales Amperemeter Selec MA12-CE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-104318
Hersteller:
     selec
Herst.-Nr.:
     MA12-CE
EAN/GTIN:
     8906030304595
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
digital amperemeter ac
amperemeter digital
  • Amperemeter
  • für 1-/2-Leitersysteme
  • digital
  • Messbereich: 50 mA...5 A
  • Stromwandler Primärseite progr. bis 4.000 A
  • LED-Anzeige (4-stellig/rot)
  • True RMS-Messung
  • Versorgungsspannung: 240 V AC ± 20 %
  • Abmessungen: 92 x 46 x 50 mm
  • 1/8 DIN
  • Montage: Schalttafeleinbau
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Funktionen:
Ampere
Variante:
1-phasig
Anzahl Funktionen:
1
Messbereich:
50 mA...5 A
Anzeigebereich:
LED-Anzeige (4-stellig/rot)
Versorgungsspannung:
240 V AC
Größe (Norm):
1/8 DIN
Breite:
102 mm
Höhe:
52 mm
Tiefe:
54,5 mm
Tafelausschnitt:
92 x 46 mm
Einbautiefe:
50 mm
Montage:
Schalttafeleinbau
Anschluss:
Klemmen
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Umgebungstemperatur max.:
55 °C
Schutzart:
Front IP65
Zulassungen:
CE
Weitere Suchbegriffe: amperemeter, Photoelectric sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
selec
108-000-020
ab € 13,45*
Zubehör
selec
108-000-021
ab € 16,35*
Zubehör
selec
108-000-023
ab € 17,89*
Zubehör
selec
108-000-037
ab € 22,32*
Zubehör
selec
108-000-040
ab € 26,88*
Zubehör
selec
108-000-032
ab € 10,09*
Zubehör
selec
108-000-002
ab € 10,06*
Zubehör
selec
108-000-003
ab € 10,08*
Zubehör
selec
108-000-008
ab € 10,10*
Zubehör
selec
108-000-011
ab € 10,10*
Zubehör
selec
108-000-013
ab € 10,08*
Zubehör
selec
108-000-017
ab € 10,09*
Zubehör
selec
108-000-018
ab € 11,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.