Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromüberwachungsrelais Selec 900CPR-1-BL-U-CE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-104292
Hersteller:
     selec
Herst.-Nr.:
     900CPR-1-BL-U-CE
EAN/GTIN:
     4250738113510
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Dokumentation - Datenblatt
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Differenzstromrelais
Strommessrelais
Stromrelais
Stromüberwachungsrelais
  • Überwachungsrelais
  • Funktionen: Unterstrom-/Überstromschutz für 1-phasige Systeme
  • True RMS Messung
  • Zeitfunktionen: Einschalt-/Ansprech-/Rückfallverzögerung (0,5...99,9/0...99,9 s)
  • Weitere Funktionen: Alarmanzeige; Verriegelung; Reset
  • 3-stellige LCD mit Hintergrundbeleuchtung
  • Einstellbare Schalthysterese
  • Alarmausgang: 2 x NO/NC
  • Versorgungsspannung: 270 V AC/DC
  • Maße: 35 x 90 x 70,5 mm
  • Montage: Tragschiene DIN 35
  • Klemmenanschluss
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Überwachungsrelais
Funktionen:
Überstromüberwachung | Unterstromüberwachung
Anzahl Zeitfunktionen:
3
Anzeigebereich:
LCD-Anzeige Hintergrundbeleuchtung
Zeitfunktionen:
Ansprechverzögerung | Einschaltverzögerung | Rückfallverzögerung
Anzahl Zeitbereiche:
3
Zeitbereiche:
0,5...99,9 s | 0...99,9 s | 0...99,9 s (im Autoreset-Modus)
Ansprechzeit:
< 0,2 s
Einstellung:
Tasten
Kontakt:
2 x Öffner/Schließer
Versorgungsspannung:
270 V AC/DC
Schaltleistung:
NO: 5 A/250 V AC; NC: 3 A/250 V AC
Breite:
35 mm
Höhe:
90 mm
Montage:
Tragschiene DIN 35
Anschluss:
Schraubklemmen
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Betriebstemperatur max.:
50 °C
Schutzart:
Anschluss IP20/Gehäuse IP30/Front IP50
Zulassungen:
CE | RoHS
Weitere Suchbegriffe: strommessrelais selec, differenzstromrelais, stromrelais 2 schließer, Punktowe sygnalizatory poziomu
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1454
15
Frei Haus
ab € 50,10*
€ 66,37*
€ 5,90*
ab € 55,71*
€ 76,81*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,37*
€ 78,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,03*
€ 76,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,76*
€ 74,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,29*
€ 70,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,06*
€ 66,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,10*
€ 59,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207639
ab € 1,75*
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 2,34*
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 3,874*
Zubehör
Phoenix Contact
1207650
ab € 2,63*
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 4,905*
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
ab € 2,97*
Zubehör
selec
108-000-020
ab € 13,50*
Zubehör
selec
108-000-021
ab € 16,32*
Zubehör
selec
108-000-023
ab € 17,90*
Zubehör
selec
108-000-037
ab € 22,42*
Zubehör
selec
108-000-040
ab € 26,81*
Zubehör
selec
108-000-032
ab € 10,05*
Zubehör
selec
108-000-002
ab € 10,06*
Zubehör
selec
108-000-003
ab € 10,08*
Zubehör
selec
108-000-008
ab € 10,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.