Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperaturregler Selec TC513BX-CE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-104286
Hersteller:
     selec
Herst.-Nr.:
     TC513BX-CE
EAN/GTIN:
     4250738113497
Dokumentation - Datenblatt
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Kompaktstartare
Motorstartare
  • PID-Temperaturregler
  • Funktionen: Temperaturüberwachung mittels Auto oder manueller Einstellungen
  • Eingang: Thermoelement/Pt100 RTD
  • Versorgungsspannung: 90...270 V AC/DC
  • Einheiten: °C/°F
  • LED-Anzeige (3-stellig/rot)
  • Betriebstemperatur: 0...50 °C
  • Maße: 46 x 46 x 76 mm
  • 1/16 DIN
  • Klemmenanschluss
  • Schalttafeleinbau
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Temperaturregler
Funktionen:
Temperaturüberwachung
Anzeigebereich:
LED-Anzeige (3-stellig)
Einstellung:
Tasten
Versorgungsspannung:
90...270 V AC/DC
Eingang 1:
Pt100 | Thermoelement Typ J | Thermoelement Typ K | Thermoelement Typ R | Thermoelement Typ S | Thermoelement Typ T
Größe (Norm):
1/16 DIN
Breite:
52 mm
Höhe:
52 mm
Tafelausschnitt:
46 x 46 mm
Einbautiefe:
76 mm
Montage:
Schalttafeleinbau
Anschluss:
Schraubklemmen
Umgebungstemperatur min.:
0 °C
Umgebungstemperatur max.:
50 °C
Schutzart:
Front IP65
Zulassungen:
CE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,35*
€ 49,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,09*
€ 47,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,83*
€ 45,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,04*
€ 44,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,38*
€ 42,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.