Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sender-Einweglichtschranke ifm electronic O8S201 - O8S-OOKG/0,30M/AS/3P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-103994
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     O8S201
EAN/GTIN:
     4021179305204
Dokumentation - Datenblatt
Dokumentation - Montageanleitung
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Lichtschranke
Lichtschranken
Optische Sensorköpfe
  • Einweglichtschranke - Sender
  • DC
  • Rotlicht
  • Reichweite: < 3 m
  • Schutzart: IP65/IP67
  • Anschluss: PVC-Kabel mit Stecker M8 (3-polig/0,3 m)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einweglichtschranke Sender
Funktionsprinzip:
Einweglichtschranke Sender
Reichweite max.:
3 m
Baureihe:
O8
Betriebsreichweite:
< 3 m
Lichtart:
Rotlicht
Bauform:
quaderförmig
Wellenlänge:
633 nm
Lichtfleck:
200 (bei max. Reichweite) mm
Einstellung:
IO-Link
Funktionsanzeige:
LED
Betriebsspannung min.:
10 V
Betriebsspannung max.:
30 V
Spannungsart:
DC
Ausgangsstrom max.:
100 mA
Schaltfrequenz:
1000 Hz
Kurzschlussschutz:
ja
Verpolungsschutz:
ja
Baugröße:
8,1 x 28,1 mm
Baulänge:
14,4 mm
Anschluss:
PVC-Kabel mit Stecker M8 (3-polig)
Kabellänge:
0,3 m
Werkstoff Gehäuse:
V4A (1.4404)
Werkstoff Optik:
PMMA
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Schutzart:
IP65/IP67
Einsatzbereich:
Lebensmittelindustrie
Zulassungen:
CE | UKCA
Besonderheiten:
nein
Zubehör im Lieferumfang:
nein
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 49,50*
€ 66,07*
Lager 1454
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 51,01*
€ 66,31*
€ 5,46*
ab € 53,81*
€ 69,20*
5 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 54,25*
€ 70,31*
Frei Haus
ab € 54,58*
€ 70,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,31*
€ 78,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,06*
€ 76,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,50*
€ 73,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,90*
€ 70,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,45*
€ 65,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,01*
€ 60,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1441040
ab € 5,80*
Zubehör
Phoenix Contact
1441066
ab € 5,80*
Zubehör
Phoenix Contact
1506888
ab € 8,10*
Zubehör
ifm electronic
E21289
ab € 7,15*
Zubehör
ifm electronic
E21291
ab € 7,40*
Zubehör
ifm electronic
O8E202
ab € 57,15*
Zubehör
ifm electronic
E20004
ab € 5,22*
Zubehör
ifm electronic
EVC141
ab € 11,37*
Zubehör
ifm electronic
EVC142
ab € 13,50*
Zubehör
ifm electronic
EVC143
ab € 16,51*
Zubehör
ifm electronic
EVC144
ab € 11,44*
Zubehör
ifm electronic
EVC145
ab € 13,44*
Zubehör
ifm electronic
EVC146
ab € 16,49*
Zubehör
ifm electronic
EVC147
ab € 13,78*
Zubehör
ifm electronic
EVC148
ab € 15,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.