Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflexionslichttaster mit Hintergrundausblendung ifm electronic O8H208 - O8H-HPKG/IO-Link/0,30M/AS/3P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-103979
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     O8H208
EAN/GTIN:
     4021179302357
Dokumentation - Datenblatt
Dokumentation - Montageanleitung
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Referenztaster
  • Reflexionslichttaster mit Hintergrundausblendung
  • IO-Link
  • Hellschaltung
  • DC PNP
  • Rotlicht
  • Reichweite: 30 mm
  • Schutzart: IP65/IP67
  • Anschluss: PVC-Kabel mit Stecker M8 (3-polig/0,3 m)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Reflexionslichttaster
Funktionsprinzip:
Reflexionslichttaster mit Hintergrundausblendung
Reichweite max.:
0,03 m
Baureihe:
O8
Betriebsreichweite:
1...30 mm
Lichtart:
Rotlicht
Übertragungstyp:
COM 2 (38.4 kBaud)
Bauform:
quaderförmig
Wellenlänge:
633 nm
Lichtfleck:
4 (bei max.Tastweite) mm
Einstellung:
IO-Link
Funktionsanzeige:
LED
Betriebsspannung min.:
10 V
Betriebsspannung max.:
30 V
Spannungsart:
DC
Ausgang:
PNP
Ausgangsfunktion:
Hellschaltung
Ausgangsstrom max.:
100 mA
Schaltfrequenz:
1000 Hz
Kurzschlussschutz:
ja
Verpolungsschutz:
ja
Baugröße:
8,1 x 28,1 mm
Baulänge:
14,4 mm
Anschluss:
PVC-Kabel mit Stecker M8 (3-polig)
Kabellänge:
0,3 m
Werkstoff Gehäuse:
V4A (1.4404)
Werkstoff Optik:
PMMA
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Schutzart:
IP65/IP67
Einsatzbereich:
Lebensmittelindustrie
IO-Link Masterportklasse:
A
IO-Link Revision:
1.1
Schnittstellen:
IO-Link
Zulassungen:
CE | EAC | UKCA
Besonderheiten:
nein
Zubehör im Lieferumfang:
nein
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 81,12*
€ 100,00*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 84,35*
€ 101,20*
Lager 1454
7
Frei Haus
ab € 84,69*
€ 101,45*
€ 5,46*
ab € 88,81*
€ 105,32*
5 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 90,73*
€ 106,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,45*
€ 120,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,79*
€ 116,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,68*
€ 112,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,03*
€ 108,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,69*
€ 100,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6ES72784BD320XB0
ab € 197,61*
Zubehör
Phoenix Contact
1441040
ab € 5,80*
Zubehör
Phoenix Contact
1441066
ab € 5,80*
Zubehör
Phoenix Contact
1506888
ab € 8,12*
Zubehör
ifm electronic
E21289
ab € 7,15*
Zubehör
ifm electronic
E21291
ab € 7,40*
Zubehör
ifm electronic
AIK001
ab € 315,82*
Zubehör
ifm electronic
E30398
ab € 55,65*
Zubehör
ifm electronic
E20004
ab € 5,22*
Zubehör
ifm electronic
EVC141
ab € 11,37*
Zubehör
ifm electronic
EVC142
ab € 13,45*
Zubehör
ifm electronic
EVC143
ab € 16,37*
Zubehör
ifm electronic
EVC144
ab € 11,42*
Zubehör
ifm electronic
EVC145
ab € 13,50*
Zubehör
ifm electronic
EVC146
ab € 16,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.