Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IO-Link Master PowerLine ifm electronic AL1222


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-103968
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     AL1222
EAN/GTIN:
     4021179308984
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Verteiler
ASI-Verteiler
SAI-Verteiler
IO-Link Master
  • IO-Link Master
  • EtherNet/IP
  • 8 IO-Link Ports (4 Class A; 4 Class B)
  • 12 x DI (4 x 2 Class A; 4 Class B)/8 x DO
  • 10Base-T/100Base-TX
  • Übertragungsrate: 10/100 Mbit/s
  • Schutzart: IP65; IP66; IP67
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
IO-Link Master
Anzahl IO-Link Ports:
4 (Class A); 4 (Class B)
Übertragungstyp:
COM 1/COM 2/COM 3
IO-Link Revision:
1.1
Übertragungsrate:
10/100 Mbit/s
Feldbuskommunikation:
Ethernet/IP
Betriebsspannung:
20...30 V DC
Stromaufnahme:
≤ 3,9 A
Kurzschlussschutz:
ja
Digitale Eingänge:
12 (Class A: 4 x 2; Class B: 4 x 1)
Schaltpegel High:
11...30
Schaltpegel Low:
0...5
Digitale Ausgänge:
8 (Class A: 4 x 1; Class B: 4 x 1)
Strombelastbarkeit:
300 mA
Maße (B x H x T):
208 x 59,3 x 26 mm
Anschluss:
M12 Steckverbinder
Werkstoff Gehäuse:
PA
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Schutzart:
IP66 | IP65 | IP67
Übertragungsstandard:
IEEE 802.3 10Base-T | IEEE 802.3u 100Base-TX
Zulassungen:
cULus | CE
Weitere Suchbegriffe: io-link master, pt100, einschraubfühler, stabsensor, temperaturfühler
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 433,88*
€ 471,14*
Frei Haus
ab € 439,63*
€ 476,36*
Frei Haus
ab € 445,96*
€ 480,93*
Lager 1454
11
Frei Haus
ab € 449,47*
€ 487,70*
6 Tage
2
€ 5,50*
ab € 467,544*
€ 505,604*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 487,70*
€ 580,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 483,91*
€ 575,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 468,38*
€ 557,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 461,88*
€ 549,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 449,47*
€ 534,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ifm electronic
EVC014
€ 30,62*
Zubehör
Phoenix Contact
1407524
€ 31,02*
Zubehör
Phoenix Contact
1407526
€ 41,21*
Zubehör
Phoenix Contact
1407502
€ 47,38*
Zubehör
Phoenix Contact
1407527
€ 57,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1407525
€ 33,78*
Zubehör
Phoenix Contact
1404643
€ 15,50*
Zubehör
Phoenix Contact
1404644
€ 15,56*
Zubehör
Phoenix Contact
1407499
€ 23,89*
Zubehör
Phoenix Contact
1407500
€ 26,62*
Zubehör
Phoenix Contact
1408988
€ 16,02*
Zubehör
Phoenix Contact
1408989
€ 15,59*
Zubehör
Phoenix Contact
1411066
€ 13,66*
Zubehör
ifm electronic
E12490
€ 48,40*
Zubehör
ifm electronic
EVC011
€ 23,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.