Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung PFLITSCH blueglobe M12x1,5 - bg 212VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-103588
Hersteller:
     Pflitsch
Herst.-Nr.:
     bg 212VA
EAN/GTIN:
     4050366131432
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m12 edelstahl
kabelverschraubung edelstahl
kabelverschraubungen pflitsch
  • Kabelverschraubung metrisch
  • Edelstahl
  • Gewinde: M12 x 1,5
  • Dichtbereich: 2…8 mm
  • Temperaturbereich: -40...130 °C
  • Schutzart: IP68/IP69K
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Kabelverschraubung
EMV:
nein
Anschlusslänge:
5 mm
Gewindeanschluss:
M12 x 1,5
Werkstoff Dichteinsatz:
TPE
Werkstoff Verschraubungskörper:
Edelstahl (1.4305)
Dichtbereich min.:
2 mm
Dichtbereich max.:
8 mm
Schlüsselweite:
17
Temperaturbereich min.:
-40 °C
Temperaturbereich max.:
130 °C
Schutzart:
IP68/IP69
Zulassungen:
CE | cRUus | DNV GL | VDE
Weitere Suchbegriffe: Interruptores generales
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 13,23*
€ 16,16*
20 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 13,242*
€ 18,952*
Lager 1454
1
1
€ 5,99*
ab € 15,75*
€ 22,52*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pflitsch
BSM 12VA cp
ab € 8,43*
Zubehör
Pflitsch
212/5stv
ab € 1,5338*
Zubehör
Lapp Kabel
61791260
ab € 36,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.