Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joystick (rastend) Eaton 279415 - M22-WRJ4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-103549
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     279415
EAN/GTIN:
     4015082794156
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Joystick
Steuerschalter
Stufenschalter
eaton steuerschalter
  • RMQ-Titan Joystick (rastend)
  • 4 Stellungen
  • Schwarz
  • Schutzart: IP66
  • Lochdurchmesser: 22,5 mm
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Joystick
Baureihe:
RMQ-Titan
Funktion:
rastend (horizontal/vertikal)
Farbe:
schwarz
Beschriftung:
keine
Bauform:
rund
Komplettgerät:
nein
In Gehäuse verbaut:
nein
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
70 °C
Schutzart:
IP66
Zulassungen:
CSA | UL
Weitere Suchbegriffe: steuerschalter, Interrupteurs de position mécaniques
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 37,93*
€ 43,96*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 35,33*
€ 45,93*
5
€ 5,95*
ab € 42,06*
€ 48,90*
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 43,36*
€ 50,19*
Lager 1454
4
1
€ 5,99*
ab € 46,70*
€ 59,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,33*
€ 70,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,97*
€ 68,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,14*
€ 64,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,49*
€ 62,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,46*
€ 61,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,70*
€ 55,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
216537
ab € 8,13*
Zubehör
Moeller
216538
ab € 8,65*
Zubehör
Moeller
216540
ab € 15,78*
Zubehör
Moeller
216536
ab € 7,01*
Zubehör
Moeller
216402
ab € 3,27*
Zubehör
Rittal
2384010
ab € 75,67*
Zubehör
Rittal
2384020
ab € 82,98*
Zubehör
Rittal
2384030
ab € 90,14*
Zubehör
Rittal
2384040
ab € 97,12*
Zubehör
Eaton
107940
ab € 6,82*
Zubehör
Eaton
216386
ab € 2,82*
Zubehör
Eaton
279434 M22-XCK1
ab € 4,01*
Zubehör
Eaton
279437
ab € 2,18*
Zubehör
Eaton
216503
ab € 3,56*
Zubehör
Eaton
216504
ab € 2,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.