Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joystick (Metallachse) Eaton 178574 - M22-WRJS2H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-103437
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     178574
EAN/GTIN:
     4015081739035
Dokumentation - Montageanleitung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Joystick
Steuerschalter
Stufenschalter
2 achsen joystick eaton
  • RMQ-Titan Joystick (rastend)
  • 2 Stellungen horizontal
  • Metallachse
  • Schutzart: IP66
  • Lochdurchmesser: 22,5 mm
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Joystick (Metallachse)
Baureihe:
RMQ-Titan
Funktion:
rastend (horizontal)
Farbe:
schwarz
Beschriftung:
keine
Bauform:
rund
Komplettgerät:
nein
In Gehäuse verbaut:
nein
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
70 °C
Schutzart:
IP66
Zulassungen:
CSA | UL
Weitere Suchbegriffe: steuerschalter, eaton steuerschalter, Mekaniska gränslägesbrytare
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 42,05*
€ 54,79*
17 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 46,63*
€ 55,45*
1
€ 5,95*
ab € 45,40*
€ 58,62*
25 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 45,92*
€ 59,70*
Lager 1454
7
1
€ 5,99*
ab € 50,07*
€ 64,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,90*
€ 77,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,91*
€ 74,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,89*
€ 71,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,17*
€ 69,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,59*
€ 67,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,07*
€ 59,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
216537
ab € 8,13*
Zubehör
Moeller
216538
ab € 8,62*
Zubehör
Moeller
216540
ab € 15,66*
Zubehör
Moeller
216402
ab € 3,27*
Zubehör
Moeller
216394
ab € 0,33*
Zubehör
Rittal
2384010
ab € 76,20*
Zubehör
Rittal
2384020
ab € 83,04*
Zubehör
Rittal
2384030
ab € 90,33*
Zubehör
Rittal
2384040
ab € 97,00*
Zubehör
Eaton
279437
ab € 2,18*
Zubehör
Eaton
216535
ab € 6,12*
Zubehör
Eaton
216539
ab € 12,68*
Zubehör
Eaton
216376
ab € 1,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.