| |
|
| Artikel-Nr.: 1454-102493 Herst.-Nr.: 232/5 EAN/GTIN: 4050366041625 |
| |
|
| | |
| - Gegenmutter metrisch
- Messing vernickelt
- Gewinde: M32 x 1,5
- Temperaturbereich: -40...130 °C
Weitere Informationen: | | Artikeltyp: | lagerhaltig | Ausführung: | Gegenmutter | Farbe: | vernickelt | EMV: | nein | Gewindeanschluss: | M32 x 1,5 | Werkstoff Verschraubungskörper: | Messing, vernickelt | Schlüsselweite: | 36 | Temperaturbereich min.: | -40 °C | Temperaturbereich max.: | 130 °C | Zulassungen: | CE | cRUus | DNV GL | VDE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gegenmutter, Messing, Kabelverschraubungen, metrisch |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 50 | | € 6,99* | ab € 0,5801* | € 0,8101* | | | | | | | | 50 | | € 5,46* | ab € 0,594* | € 0,824* | | | | | 25 Tage | | | 50 | | € 5,80* | ab € 0,71* | € 0,97* | | | | Lager 1454 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 0,82* | € 1,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1454 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1454 | | Versand: Lager 1454 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|