Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pilzdrucktaste Eaton 216745 - M22-DRP-R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-102432
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     216745
EAN/GTIN:
     4015082167455
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Antriebskopf
Betätigungselement
Drucktaster
Eaton-Not-Aus
  • RMQ-Titan Pilzdrucktaster (rastend)
  • Flach
  • Rot
  • Schutzart: IP67/IP69K
  • Lochdurchmesser: 22,5 mm
  • Durchmesser der Kappe: 36,5 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Pilzdrucktaste
Baureihe:
RMQ-Titan
Funktion:
rastend
Farbe:
rot
Beschriftung:
keine
Bauform:
rund
Komplettgerät:
nein
Tastendurchmesser:
36,5 mm
In Gehäuse verbaut:
nein
Material:
Kunststoff
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
70 °C
Schutzart:
IP67/IP69K
Zulassungen:
CSA | UL
Weitere Suchbegriffe: Eaton-Not-Aus-Schalter, Pilztaster, eaton-not-aus ip67, eaton not aus, eaton-not-aus eaton, Siemens, Eaton, Drucktaste, Pilzdrucktaste, Pilz
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 8,99*
€ 11,47*
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 9,86*
€ 12,49*
1
€ 5,46*
ab € 10,34*
€ 13,80*
5
€ 5,95*
ab € 10,87*
€ 13,90*
Lager 1454
4
1
€ 5,99*
ab € 12,10*
€ 16,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
216537
ab € 8,15*
Zubehör
Moeller
216538
ab € 8,63*
Zubehör
Moeller
216540
ab € 15,74*
Zubehör
Moeller
216536
ab € 7,02*
Zubehör
Moeller
216402
ab € 3,29*
Zubehör
Rittal
2384010
ab € 76,18*
Zubehör
Rittal
2384020
ab € 83,29*
Zubehör
Rittal
2384030
ab € 89,80*
Zubehör
Rittal
2384040
ab € 97,22*
Zubehör
Eaton
107940
ab € 6,80*
Zubehör
Eaton
216386
ab € 2,81*
Zubehör
Eaton
216498 M22S-ST-GB8
ab € 1,25*
Zubehör
Eaton
216500 M22S-ST-GB11
ab € 1,24*
Zubehör
Eaton
216501 M22S-ST-GB12
ab € 1,24*
Zubehör
Eaton
218300 M22S-ST-GB5
ab € 1,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.