Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschutzschlauch teilbar (Meterware) Murrplastik 83164264 - Split-Flex EWT-PA M50/P48


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-102371
Hersteller:
     Murrplastik
Herst.-Nr.:
     83164264
EAN/GTIN:
     4250738106772
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Schutzschlauch
Spiralband
  • Kabelschutzschlauch
  • Teilbar
  • Polyamid PA6
  • Schwarz
  • M50/Pg48
  • Innendurchmesser: 43 mm
  • Außendurchmesser: 54,2 mm
  • Biegeradius: 240 mm
  • Meterware

     

    *** Dieser Artikel ist vom Widerruf und Umtausch grundsätzlich ausgeschlossen, da er individuell für Sie abgelängt wird. ***
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Kabelschutzschlauch teilbar
Schlauchgröße (Metrisch):
M50
Schlauchgröße (Pg):
Pg48
Verpackungseinheit:
Meterware
Biegeradius statisch:
240 mm
Durchmesser innen:
43,7 mm
Durchmesser außen:
54,2 mm
Material:
PA6
Temperaturbereich:
-40...140 °C
Weitere Suchbegriffe: Spiralschlauch Schutz, kabelschlauch murrplastik, kabelschlauch, Kabelschutzschläuche
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 7,14855*
€ 8,73855*
16 Tage
unbekannt
25
€ 6,50*
ab € 8,1872*
€ 9,9472*
25
Frei Haus
ab € 9,466*
€ 11,456*
25
Frei Haus
ab € 9,64*
€ 11,56*
Lager 1454
67
1
€ 5,99*
ab € 14,29*
€ 20,36*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 20,36*
€ 24,23
pro Meter
ab 2 Meter
€ 19,95*
€ 23,74
pro Meter
ab 5 Meter
€ 18,52*
€ 22,04
pro Meter
ab 10 Meter
€ 17,56*
€ 20,90
pro Meter
ab 20 Meter
€ 17,09*
€ 20,34
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 14,29*
€ 17,01
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 14,29* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Murrplastik
83605062
ab € 11,20*
Zubehör
Murrplastik
83602469
ab € 4,371*
Zubehör
Murrplastik
83651282
ab € 2,65534*
Zubehör
Murrplastik
83621418
ab € 0,3734*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.