Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschutzschlauch (Meterware) Murrplastik 83164068 - Murrflex EWL-PA M32/P29 SW


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-102361
Hersteller:
     Murrplastik
Herst.-Nr.:
     83164068
EAN/GTIN:
     4250738106673
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Schutzschlauch
kabelschlauch murrplastik
  • Kabelschutzschlauch
  • Polyamid PA6
  • Schwarz
  • M32/Pg29
  • Innendurchmesser: 28 mm
  • Außendurchmesser: 34,5 mm
  • Biegeradius: 70 mm
  • Meterware

     

    *** Dieser Artikel ist vom Widerruf und Umtausch grundsätzlich ausgeschlossen, da er individuell für Sie abgelängt wird. ***
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Kabelschutzschlauch leicht
Schlauchgröße (Metrisch):
M32
Schlauchgröße (Pg):
Pg29
Verpackungseinheit:
Meterware
Biegeradius statisch:
70 mm
Durchmesser innen:
28 mm
Durchmesser außen:
34,5 mm
Material:
PA6
Temperaturbereich:
-40...140 °C
Weitere Suchbegriffe: kabelschlauch, Kabelschutzschläuche
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 1,69627*
€ 2,21627*
17 Tage
unbekannt
50
€ 6,50*
ab € 2,3359*
€ 2,9759*
Lager 1454
75
1
€ 5,99*
ab € 3,47*
€ 5,20*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,20*
€ 6,19
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,80*
€ 5,71
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,53*
€ 5,39
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,32*
€ 5,14
pro Meter
ab 100 Meter
€ 4,23*
€ 5,03
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 3,47*
€ 4,13
pro Meter
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
90 25 40
ab € 51,44*
Zubehör
Murrplastik
83621220
ab € 0,8123*
Zubehör
Murrplastik
83605058
ab € 5,00*
Zubehör
Murrplastik
83602465
ab € 1,9564*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.