| |
|
| Artikel-Nr.: 1454-102295 Herst.-Nr.: 09140014701 EAN/GTIN: 4250738106109 |
| | |
|
| | |
| - Han USB Modul
- Buchseneinsatz
- USB 2.0
- Modul für Patchkabel
- Bemessungsspannung: 50 V
- Bemessungsstrom: 1 A
Weitere Informationen: | | Artikeltyp: | lagerhaltig | Ausführung: | Adaptermodul | Baureihe: | Han-Modular | Baugröße: | USB | Anschlussart: | Patchkabel | Bemessungsspannung: | 50 V | Bemessungsstrom: | 1 A | Farbe: | kieselgrau (RAL 7032) | Steckzyklen max.: | > 500 | Werkstoff: | Polycarbonat | Umgebungstemperatur min.: | -40 °C | Umgebungstemperatur max.: | 85 °C | Zulassungen: | DNV GL | UL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kontakteinsätze, Leistungsstecker, Modularbuchsen, USB Buchse, USB Einbaubuchse, USB Gender Changer, leistungsstecker harting, leistungsstecker, leistungsstecker 4polig, Lasersensoren, Laser |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 18,85* | € 25,14* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 18,88* | € 25,26* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 19,9591* | € 26,7491* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 20,48377* | € 27,36377* | | | | Lager 1454 | | | | | | € 5,99* | ab € 28,34* | € 36,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1454 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1454 | | Versand: Lager 1454 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|