| |
|
| Artikel-Nr.: 1454-102294 Herst.-Nr.: 09140009931 EAN/GTIN: 4250738106093 |
| | |
|
| | |
| - Han D-Sub
- Adapter für 9-polige D-Sub Buchseneinsatz
- 1 Kabel
Weitere Informationen: | | Artikeltyp: | lagerhaltig | Ausführung: | Adaptermodul | Baureihe: | Han-Modular | Baugröße: | D-Sub | Farbe: | kieselgrau (RAL 7032) | Leitungsquerschnitt max.: | 1,5 mm² | Steckzyklen max.: | > 500 | Werkstoff: | Polycarbonat | Umgebungstemperatur min.: | -40 °C | Umgebungstemperatur max.: | 125 °C | Zulassungen: | DNV GL | UL |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 10,68* | € 14,22* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 10,7511* | € 14,3511* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 10,99529* | € 14,64529* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 11,06* | € 14,77* | | | | Lager 1454 | | | | | | € 5,99* | ab € 15,11* | € 20,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1454 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1454 | | Versand: Lager 1454 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|