Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaugehäuse HARTING 09200100301 - Han 10A-AGG-LB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-102141
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09200100301
EAN/GTIN:
     4250738104556
CAD-Daten - Zeichnung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
HDC-Steckverbinder
Steckergehäuse
harting steckergehäuse
  • Han 10A - Anbaugehäuse
  • Gerade
  • Bauform: Niedrig
  • Längsbügel
  • Aluminium-Druckguss
  • Montageausschnitt: 24 x 57 mm
  • Schutzart: IP65
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Anbaugehäuse niedrig
Baureihe:
Han A
Bügelart:
Längsbügel
Baugröße:
10 A
Farbe:
grau (RAL 7037)
Werkstoff:
Aluminium
Dichtung:
NBR
Montageausschnitt:
24 x 57 mm
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Umgebungstemperatur max.:
125 °C
Schutzart:
IP65
Zulassungen:
DNV GL
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, gehäuse: für hdc-steckverbinder, Pressure transmitter
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 6,34*
€ 8,55*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,35*
€ 8,57*
1 Tag
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6,4058*
€ 8,6458*
9 Tage
49
€ 6,95*
ab € 6,7456*
€ 9,1156*
Lager 1454
22
€ 5,99*
ab € 9,53*
€ 12,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 20 003 5425
ab € 5,64*
Zubehör
Harting
09 20 010 2612
ab € 6,47*
Zubehör
Harting
09 20 010 2812
ab € 7,47*
Zubehör
Harting
09 21 015 3101
ab € 5,92*
Zubehör
Harting
09 70 014 2614
ab € 6,67*
Zubehör
Harting
09 70 014 2811
ab € 8,9657*
Zubehör
Harting
09 70 014 2810
ab € 7,92*
Zubehör
Harting
09 20 010 1440
ab € 7,47*
Zubehör
Harting
19 20 010 1440
ab € 6,94*
Zubehör
Harting
09 20 010 0440
ab € 9,3773*
Zubehör
Harting
19 20 010 1540
ab € 5,93*
Zubehör
Harting
09 20 010 0540
ab € 8,9057*
Zubehör
Harting
09 20 010 1541
ab € 6,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.