Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsseltaster Eaton 229092 - M22-WRS-A1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-101931
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     229092
EAN/GTIN:
     4015082290924
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Drehschalter
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Schlüsselschalter
  • RMQ-Titan Schlüsseltaster (rastend)
  • 2 Stellungen (0° - rechts 60°)
  • Schwarz
  • Schutzart: IP66
  • Lochdurchmesser: 22,5 mm
  • Schlüssel abziehbar in Stellung 0
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schlüsseltaste
Baureihe:
RMQ-Titan
Funktion:
rastend (0° - rechts 60°)
Farbe:
schwarz
Beschriftung:
O/I
Bauform:
rund
Schließung:
Einzelschließung MS1
Komplettgerät:
nein
In Gehäuse verbaut:
nein
Material:
Kunststoff
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
70 °C
Schutzart:
IP66
Zulassungen:
CSA | UL
Weitere Suchbegriffe: Schlüsseltaster, Knebelschalter, Wahlschalter, knebelschalter 2 stellungen eaton, schlüsseltaster, eaton schlüsseltaster, Schlüsseltasten, Schlüsseltaste, Eaton, Siemens
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 29,39*
€ 38,07*
€ 8,95*
ab € 29,47*
€ 39,38*
2 Tage
134
€ 6,40*
ab € 31,67*
€ 40,93*
€ 5,46*
ab € 33,14*
€ 42,72*
Lager 1454
33
€ 5,99*
ab € 38,93*
€ 50,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,22*
€ 59,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,12*
€ 58,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,19*
€ 53,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,76*
€ 52,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,72*
€ 50,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,93*
€ 46,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
216416
ab € 4,03*
Zubehör
Moeller
216537
ab € 8,13*
Zubehör
Moeller
216538
ab € 8,67*
Zubehör
Moeller
216540
ab € 15,76*
Zubehör
Moeller
216536
ab € 7,01*
Zubehör
Moeller
216402
ab € 3,27*
Zubehör
Rittal
2384010
ab € 75,59*
Zubehör
Rittal
2384020
ab € 83,04*
Zubehör
Rittal
2384030
ab € 90,22*
Zubehör
Rittal
2384040
ab € 97,91*
Zubehör
Eaton
107940
ab € 6,80*
Zubehör
Eaton
216386
ab € 2,81*
Zubehör
Eaton
216406
ab € 0,33*
Zubehör
Eaton
216498 M22S-ST-GB8
ab € 1,24*
Zubehör
Eaton
216500 M22S-ST-GB11
ab € 1,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.